曜日別特売

レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ - ラバーディスクつき(接着)

レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。

寸法d(mm)13寸法r(mm)15ロックナット無しねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5内容量1個
全13種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法H(mm)
ねじピッチ
13種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法h(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法Lf(mm)
寸法M(mm)
寸法sw1(mm)
ねじピッチ
許容荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64160146FEAFS-50-M10-28-D3-X4550604282.510M10141.514000
2,970
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
64160155FEAFS-50-M12-32-D3-X4550604322.512M12171.7514000
3,090
3,088
3,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
64160164FEAFS-50-M16-37-D3-X4550604372.516M1622214000
3,570
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64160173FEAFS-50-M8-25-D3-X4550604252.58M8141.258000
2,970
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
64160189FEAFS-60-M10-28-D3-X5060654.5282.510M10141.514000
3,570
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64160198FEAFS-60-M12-32-D3-X5060654.5322.512M12171.7516000
3,690
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
64160207FEAFS-60-M16-37-D3-X5060654.5372.516M1622216000
4,040
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64160216FEAFS-60-M8-25-D3-X5060654.5252.58M8141.258000
3,450
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64160225FEAFS-80-M10-29-D3-X708085529310M10141.514000
4,990
4,988
5,487(税込)
11日以内出荷
返品不可
64160234FEAFS-80-M12-32-D3-X708085532312M12171.7520000
5,110
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64160243FEAFS-80-M16-38-D3-X708085538316M1622220000
5,470
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
64160259FEAFS-80-M20-45-D3-X708085545320M20272.520000
5,940
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
64160268FEAFS-80-M8-26-D3-X70808552638M8141.258000
4,990
4,988
5,487(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする