レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ - ラバーディスクつき

レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ - ラバーディスクつき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ - ラバーディスクつき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ - ラバーディスクつき - NBK(鍋屋バイテック会社)

重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
滑り止め用のラバーディスクつき。

ロックナット無しねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70内容量1個
全11種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法H(mm)
ねじピッチ
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法h(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法Lf(mm)
寸法M(mm)
M並目
寸法sw1(mm)
ねじピッチ
許容荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64160733FHAFS-100-M10-38-D1-X70.5100338910M10M10141.517000
15,100
14,900
16,390(税込)
11日以内出荷
返品不可
64160749FHAFS-100-M12-41-D1-X70.5100341912M12M12171.7517000
15,200
14,900
16,390(税込)
11日以内出荷
返品不可
64160758FHAFS-100-M16-47-D1-X70.5100347916M16M1622217000
15,600
14,900
16,390(税込)
11日以内出荷
返品不可
64160767FHAFS-100-M20-55-D1-X70.5100355920M20M20272.528000
16,000
15,900
17,490(税込)
4日以内出荷
返品不可
64160776FHAFS-100-M8-35-D1-X70.510033598M8M8141.2517000
15,000
14,900
16,390(税込)
11日以内出荷
返品不可
64160785FHAFS-120-M20-59-D1-X95.51203.5591220M20M20272.528000
22,200
21,900
24,090(税込)
11日以内出荷
返品不可
64160794FHAFS-80-M10-37-D1-X54.5802378.510M10M10141.517000
11,600
10,900
11,990(税込)
11日以内出荷
返品不可
64160803FHAFS-80-M12-40-D1-X54.5802408.512M12M12171.7517000
11,800
11,700
12,870(税込)
11日以内出荷
返品不可
64160819FHAFS-80-M16-46-D1-X54.5802468.516M16M1622217000
12,100
11,900
13,090(税込)
11日以内出荷
返品不可
64160828FHAFS-80-M20-54-D1-X54.5802548.520M20M20272.528000
12,700
11,900
13,090(税込)
11日以内出荷
返品不可
64160837FHAFS-80-M8-34-D1-X54.5802348.58M8M8141.2517000
11,600
10,900
11,990(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする