曜日別特売

レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ

レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)

重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。

ロックナット無しねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法Lf(mm)
寸法M(mm)
M並目
寸法sw1(mm)
ねじピッチ
許容荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64161108FHAFS-100-M10-38-D0-X70.510038910M10M10141.517000
13,600
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64161117FHAFS-100-M12-41-D0-X70.510041912M12M12171.7517000
13,700
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64161126FHAFS-100-M16-47-D0-X70.510047916M16M1622217000
14,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
64161135FHAFS-100-M20-55-D0-X70.510055920M20M20272.528000
14,500
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64161144FHAFS-100-M8-35-D0-X70.51003598M8M8141.2517000
13,400
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64161153FHAFS-120-M20-59-D0-X95.5120591220M20M20272.528000
20,200
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
64161169FHAFS-80-M10-37-D0-X54.580378.510M10M10141.517000
10,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
64161178FHAFS-80-M12-40-D0-X54.580408.512M12M12171.7517000
10,600
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
64161187FHAFS-80-M16-46-D0-X54.580468.516M16M1622217000
11,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
64161196FHAFS-80-M20-54-D0-X54.580548.520M20M20272.528000
11,400
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64161205FHAFS-80-M8-34-D0-X54.580348.58M8M8141.2517000
10,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする