曜日別特売

レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ

レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。
アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。

ロックナット無しねじ規格並目材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法Lf(mm)
寸法M(mm)
寸法sw1(mm)
ねじピッチ
許容荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64161573FUAF-40-M10-28-B0-X305.44028210M10141.57000
1,550
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
64161589FUAF-40-M12-31-B0-X305.44031212M12171.757000
1,550
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
64161598FUAF-40-M8-25-B0-X305.4402528M8141.257000
1,430
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
64161607FUAF-50-M10-28-B0-X386.650282.510M10141.58000
1,550
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
64161616FUAF-50-M12-32-B0-X386.650322.512M12171.758000
1,670
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
64161625FUAF-50-M16-37-B0-X386.650372.516M162228000
1,790
1,788
1,967(税込)
11日以内出荷
返品不可
64161634FUAF-50-M8-25-B0-X386.650252.58M8141.258000
1,430
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
64161643FUAF-60-M10-28-B0-X486.660282.510M10141.510000
1,670
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
64161659FUAF-60-M12-32-B0-X486.660322.512M12171.7510000
1,670
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
64161668FUAF-60-M16-37-B0-X486.660372.516M1622210000
1,790
1,788
1,967(税込)
11日以内出荷
返品不可
64161677FUAF-60-M8-25-B0-X486.660252.58M8141.258000
1,550
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
64161686FUAF-80-M10-29-B0-X648.68029310M10141.510000
1,790
1,788
1,967(税込)
11日以内出荷
返品不可
64161695FUAF-80-M12-32-B0-X648.68032312M12171.7512000
1,910
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
64161704FUAF-80-M16-38-B0-X648.68038316M1622212000
2,020
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
64161713FUAF-80-M20-45-B0-X648.68045320M20272.516000
2,260
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
64161729FUAF-80-M8-26-B0-X648.6802638M8141.258000
1,790
1,788
1,967(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする