レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ

レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。
アンカーボルト用の取りつけ穴は長穴タイプ。床面への穴加工後、機器・装置の位置調整ができます。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。

寸法C(mm)70寸法D(mm)80寸法H1(mm)3寸法H2(mm)1.3寸法K1(mm)27寸法K2(mm)26ねじ規格並目材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法Lf(mm)
寸法M(mm)
寸法R(mm)
寸法sw1(mm)
ねじピッチ
許容荷重(N)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64161896FYAF-80-M10-29-E0-X2910M1013141.510000-
2,300
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
64161905FYAF-80-M10-29-G0-X2910M1010.5141.51000050
2,300
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
64161914FYAF-80-M12-32-E0-X3212M1213171.7512000-
2,380
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
64161923FYAF-80-M12-32-G0-X3212M1210.5171.751200050
2,380
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
64161939FYAF-80-M16-38-E0-X3816M161322212000-
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64161948FYAF-80-M16-38-G0-X3816M1610.52221200050
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64161957FYAF-80-M20-45-E0-X4520M2013272.516000-
2,790
2,788
3,067(税込)
11日以内出荷
返品不可
64161966FYAF-80-M20-45-G0-X4520M2010.5272.51600050
2,790
2,788
3,067(税込)
11日以内出荷
返品不可
64161975FYAF-80-M8-26-E0-X268M813141.258000-
2,260
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
64161984FYAF-80-M8-26-G0-X268M810.5141.25800050
2,260
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする