曜日別特売

レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ

レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。
アンカーボルト用の取りつけ穴は長穴タイプ。床面への穴加工後、機器・装置の位置調整ができます。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。

材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼寸法D(mm)80寸法C(mm)70ねじ規格並目寸法H1(mm)3寸法H2(mm)1.3寸法K1(mm)27寸法K2(mm)26内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法M(mm)
寸法R(mm)
寸法Lf(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64161993FYAFS-80-M10-29-E0-X1.529M101310
2,860
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64162009FYAFS-80-M10-29-G0-X1.529M1010.510
2,860
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64162018FYAFS-80-M12-32-E0-X1.7532M121312
2,970
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
64162027FYAFS-80-M12-32-G0-X1.7532M1210.512
2,970
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
64162036FYAFS-80-M16-38-E0-X238M161316
3,330
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
64162045FYAFS-80-M16-38-G0-X238M1610.516
3,330
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
64162054FYAFS-80-M20-45-E0-X2.545M201320
3,880
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64162063FYAFS-80-M20-45-G0-X2.545M2010.520
3,880
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64162079FYAFS-80-M8-26-E0-X1.2526M8138
2,860
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64162088FYAFS-80-M8-26-G0-X1.2526M810.58
2,860
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする