NBK(鍋屋バイテック会社)
レベリングアジャスタ(めねじ)
重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナット
無し
ねじ規格
並目
材質
(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法Lf(mm)
寸法M(mm)
M並目
寸法sw1(mm)
ねじピッチ
許容荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64162097
FHFS-100-M10-38-D0-X
100
38
9
10
M10
M10
14
1.5
17000
¥
14,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64162106
FHFS-100-M12-41-D0-X
100
41
9
12
M12
M12
17
1.75
17000
¥
14,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64162115
FHFS-100-M16-47-D0-X
100
47
9
16
M16
M16
22
2
17000
¥
14,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64162124
FHFS-100-M20-55-D0-X
100
55
9
20
M20
M20
27
2.5
28000
¥
15,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64162133
FHFS-100-M8-35-D0-X
100
35
9
8
M8
M8
14
1.25
17000
¥
14,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
18日以内出荷
返品不可
64162149
FHFS-120-M20-59-D0-X
120
59
12
20
M20
M20
27
2.5
28000
¥
20,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64162158
FHFS-80-M10-37-D0-X
80
37
8.5
10
M10
M10
14
1.5
17000
¥
11,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64162167
FHFS-80-M12-40-D0-X
80
40
8.5
12
M12
M12
17
1.75
17000
¥
11,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64162176
FHFS-80-M16-46-D0-X
80
46
8.5
16
M16
M16
22
2
17000
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64162185
FHFS-80-M20-54-D0-X
80
54
8.5
20
M20
M20
27
2.5
28000
¥
12,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64162194
FHFS-80-M8-34-D0-X
80
34
8.5
8
M8
M8
14
1.25
17000
¥
11,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください