NBK(鍋屋バイテック会社)
レベリングアジャスタ(めねじ)
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナット
無し
ねじ規格
並目
材質
(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法Lf(mm)
寸法M(mm)
寸法sw1(mm)
ねじピッチ
許容荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64162203
FUF-40-M10-28-A0-X
40
28
2
10
M10
14
1.5
7000
¥
1,310
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64162219
FUF-40-M12-31-A0-X
40
31
2
12
M12
17
1.75
7000
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64162228
FUF-40-M16-37-A0-X
40
37
2
16
M16
22
2
7000
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64162237
FUF-40-M8-25-A0-X
40
25
2
8
M8
14
1.25
7000
¥
1,190
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64162246
FUF-50-M10-28-A0-X
50
28
2.5
10
M10
14
1.5
8000
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64162255
FUF-50-M12-32-A0-X
50
32
2.5
12
M12
17
1.75
8000
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64162264
FUF-50-M16-37-A0-X
50
37
2.5
16
M16
22
2
8000
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64162273
FUF-50-M8-25-A0-X
50
25
2.5
8
M8
14
1.25
8000
¥
1,310
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64162289
FUF-60-M10-28-A0-X
60
28
2.5
10
M10
14
1.5
10000
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64162298
FUF-60-M12-32-A0-X
60
32
2.5
12
M12
17
1.75
10000
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64162307
FUF-60-M16-37-A0-X
60
37
2.5
16
M16
22
2
10000
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64162316
FUF-60-M8-25-A0-X
60
25
2.5
8
M8
14
1.25
8000
¥
1,310
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64162325
FUF-80-M10-29-A0-X
80
29
3
10
M10
14
1.5
10000
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64162334
FUF-80-M12-32-A0-X
80
32
3
12
M12
17
1.75
12000
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64162343
FUF-80-M16-38-A0-X
80
38
3
16
M16
22
2
12000
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64162359
FUF-80-M20-45-A0-X
80
45
3
20
M20
27
2.5
16000
¥
2,140
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64162368
FUF-80-M8-26-A0-X
80
26
3
8
M8
14
1.25
8000
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください