レベリングアジャスタ(めねじ)

レベリングアジャスタ(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。

ロックナット無しねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法Lf(mm)
寸法M(mm)
寸法sw1(mm)
ねじピッチ
許容荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64162377FUFS-40-M10-28-D0-X4028210M10141.512000
1,670
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
64162386FUFS-40-M12-31-D0-X4031212M12171.7512000
1,910
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
64162395FUFS-40-M16-37-D0-X4037216M1622212000
2,260
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
64162404FUFS-40-M8-25-D0-X402528M8141.258000
1,670
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
64162413FUFS-50-M10-28-D0-X50282.510M10141.514000
1,910
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
64162429FUFS-50-M12-32-D0-X50322.512M12171.7514000
2,020
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
64162438FUFS-50-M16-37-D0-X50372.516M1622214000
2,380
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
64162447FUFS-50-M8-25-D0-X50252.58M8141.258000
1,790
1,788
1,967(税込)
11日以内出荷
返品不可
64162456FUFS-60-M10-28-D0-X60282.510M10141.514000
1,910
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
64162465FUFS-60-M12-32-D0-X60322.512M12171.7516000
2,020
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
64162474FUFS-60-M16-37-D0-X60372.516M1622216000
2,380
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
64162483FUFS-60-M8-25-D0-X60252.58M8141.258000
1,790
1,788
1,967(税込)
11日以内出荷
返品不可
64162499FUFS-80-M10-29-D0-X8029310M10141.514000
1,910
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
64162508FUFS-80-M12-32-D0-X8032312M12171.7520000
2,140
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64162517FUFS-80-M16-38-D0-X8038316M1622220000
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64162526FUFS-80-M20-45-D0-X8045320M20272.520000
3,030
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
64162535FUFS-80-M8-26-D0-X802638M8141.258000
1,910
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする