レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角頭つき - ラバーディスクつき(接着)

レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角頭つき - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角頭つき - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角頭つき - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。
ロックナットの有無が選択できます。

ねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法h(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
寸法sw1(mm)
寸法sw3(mm)
ねじピッチ
ロックナット
許容荷重(N)
寸法L1(mm)
寸法sw2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64162544FUMS-60-M16-100-D3-V604.5142.5100M1612102無し16000--
6,420
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
64162553FUMS-60-M16-100-D3-VK604.5142.5100M1612102有り1600014.824
6,660
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
64162569FUMS-60-M16-125-D3-V604.5142.5125M1612102無し16000--
6,660
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
64162578FUMS-60-M16-125-D3-VK604.5142.5125M1612102有り1600014.824
6,900
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
64162587FUMS-60-M16-150-D3-V604.5142.5150M1612102無し16000--
6,900
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
64162596FUMS-60-M16-150-D3-VK604.5142.5150M1612102有り1600014.824
7,130
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64162605FUMS-60-M16-75-D3-V604.5142.575M1612102無し16000--
6,180
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64162614FUMS-60-M16-75-D3-VK604.5142.575M1612102有り1600014.824
6,420
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
64162623FUMS-80-M16-100-D3-V805153100M1612102無し20000--
7,130
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64162639FUMS-80-M16-100-D3-VK805153100M1612102有り2000014.824
7,370
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
64162648FUMS-80-M16-125-D3-V805153125M1612102無し20000--
7,250
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64162657FUMS-80-M16-125-D3-VK805153125M1612102有り2000014.824
7,490
7,488
8,237(税込)
11日以内出荷
返品不可
64162666FUMS-80-M16-150-D3-V805153150M1612102無し20000--
7,610
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
64162675FUMS-80-M16-150-D3-VK805153150M1612102有り2000014.824
7,850
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64162684FUMS-80-M16-75-D3-V80515375M1612102無し20000--
6,780
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
64162693FUMS-80-M16-75-D3-VK80515375M1612102有り2000014.824
7,010
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64162709FUMS-80-M20-100-D3-V805153100M2016132.5無し20000--
8,080
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
64162718FUMS-80-M20-100-D3-VK805153100M2016132.5有り200001830
8,440
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
64162727FUMS-80-M20-125-D3-V805153125M2016132.5無し20000--
8,800
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
64162736FUMS-80-M20-125-D3-VK805153125M2016132.5有り200001830
9,150
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
64162745FUMS-80-M20-150-D3-V805153150M2016132.5無し20000--
9,270
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
64162754FUMS-80-M20-150-D3-VK805153150M2016132.5有り200001830
9,630
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
64162763FUMS-80-M20-200-D3-V805153200M2016132.5無し20000--
9,980
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
64162779FUMS-80-M20-200-D3-VK805153200M2016132.5有り200001830
10,400
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
64162788FUMS-80-M24-100-D3-V805183100M2420173無し22000--
9,390
9,388
10,327(税込)
11日以内出荷
返品不可
64162797FUMS-80-M24-100-D3-VK805183100M2420173有り2200021.536
9,980
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
64162806FUMS-80-M24-150-D3-V805183150M2420173無し22000--
10,500
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
64162815FUMS-80-M24-150-D3-VK805183150M2420173有り2200021.536
11,200
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64162824FUMS-80-M24-200-D3-V805183200M2420173無し22000--
11,600
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64162833FUMS-80-M24-200-D3-VK805183200M2420173有り2200021.536
12,300
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする