レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角頭つき - ラバーディスクつき

レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角頭つき - ラバーディスクつき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角頭つき - ラバーディスクつき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角頭つき - ラバーディスクつき - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。
ラバーディスクは取りはずし可能です。
ロックナットの有無が選択できます。

材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)ねじ規格並目寸法h(mm)2内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法M(mm)
寸法H1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64163287FUMS-60-M16-100-D1-V21460M162.5
6,060
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64163296FUMS-60-M16-100-D1-VK21460M162.5
6,300
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
64163305FUMS-60-M16-125-D1-V21460M162.5
6,300
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
64163314FUMS-60-M16-125-D1-VK21460M162.5
6,540
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
64163323FUMS-60-M16-150-D1-V21460M162.5
6,660
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
64163339FUMS-60-M16-150-D1-VK21460M162.5
6,900
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
64163348FUMS-60-M16-75-D1-V21460M162.5
5,830
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64163357FUMS-60-M16-75-D1-VK21460M162.5
6,060
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64163366FUMS-80-M16-100-D1-V21580M163
6,300
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
64163375FUMS-80-M16-100-D1-VK21580M163
6,540
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
64163384FUMS-80-M16-125-D1-V21580M163
6,540
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
64163393FUMS-80-M16-125-D1-VK21580M163
6,780
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
64163409FUMS-80-M16-150-D1-V21580M163
6,900
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
64163418FUMS-80-M16-150-D1-VK21580M163
7,130
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64163427FUMS-80-M16-75-D1-V21580M163
6,060
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64163436FUMS-80-M16-75-D1-VK21580M163
6,300
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
64163445FUMS-80-M20-100-D1-V2.51580M203
7,370
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
64163454FUMS-80-M20-100-D1-VK2.51580M203
7,730
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
64163463FUMS-80-M20-125-D1-V2.51580M203
7,960
7,898
8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
64163479FUMS-80-M20-125-D1-VK2.51580M203
8,320
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
64163488FUMS-80-M20-150-D1-V2.51580M203
8,560
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
64163497FUMS-80-M20-150-D1-VK2.51580M203
8,910
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
64163506FUMS-80-M20-200-D1-V2.51580M203
9,270
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
64163515FUMS-80-M20-200-D1-VK2.51580M203
9,630
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
64163524FUMS-80-M24-100-D1-V31880M243
8,800
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
64163533FUMS-80-M24-100-D1-VK31880M243
9,390
9,388
10,327(税込)
11日以内出荷
返品不可
64163549FUMS-80-M24-150-D1-V31880M243
9,870
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64163558FUMS-80-M24-150-D1-VK31880M243
10,500
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
64163567FUMS-80-M24-200-D1-V31880M243
11,100
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64163576FUMS-80-M24-200-D1-VK31880M243
11,600
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする