曜日別特売

レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着)

レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時にラバーディスクの脱落を防止します。
ロックナットの有無が選択できます。

寸法sw1(mm)17ねじ規格並目材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5内容量1個
89件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法D(mm)
寸法h(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
ねじピッチ
ロックナット
許容荷重(N)
寸法L1(mm)
寸法sw2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64165369FUM-40-M10-100-A3-S-403.5112100M101.5無し7000--
2,140
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165378FUM-40-M10-100-A3-SK-403.5112100M101.5有り70008.416
2,260
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165387FUM-40-M10-50-A3-S-403.511250M101.5無し7000--
1,910
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165396FUM-40-M10-50-A3-SK-403.511250M101.5有り70008.416
2,020
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165405FUM-40-M10-60-A3-S-403.511260M101.5無し7000--
2,020
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165414FUM-40-M10-60-A3-SK-403.511260M101.5有り70008.416
2,140
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165423FUM-40-M10-80-A3-S-403.511280M101.5無し7000--
2,140
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165439FUM-40-M10-80-A3-SK-403.511280M101.5有り70008.416
2,260
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165448FUM-40-M12-100-A3-S-403.5112100M121.75無し7000--
2,380
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165457FUM-40-M12-100-A3-SK-403.5112100M121.75有り700010.818
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165466FUM-40-M12-125-A3-S-403.5112125M121.75無し7000--
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165475FUM-40-M12-125-A3-SK-403.5112125M121.75有り700010.818
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165484FUM-40-M12-60-A3-S-403.511260M121.75無し7000--
2,260
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165493FUM-40-M12-60-A3-SK-403.511260M121.75有り700010.818
2,380
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165509FUM-40-M12-80-A3-S-403.511280M121.75無し7000--
2,380
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165518FUM-40-M12-80-A3-SK-403.511280M121.75有り700010.818
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165527FUM-40-M8-40-A3-S-403.511240M81.25無し7000--
1,910
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165536FUM-40-M8-40-A3-SK-403.511240M81.25有り70006.813
2,020
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165545FUM-40-M8-50-A3-S-403.511250M81.25無し7000--
1,910
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165554FUM-40-M8-50-A3-SK-403.511250M81.25有り70006.813
2,020
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165563FUM-40-M8-63-A3-S-403.511263M81.25無し7000--
1,910
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165579FUM-40-M8-63-A3-SK-403.511263M81.25有り70006.813
2,020
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165588FUM-50-M10-100-A3-S-504112.5100M101.5無し8000--
2,260
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165597FUM-50-M10-100-A3-SK-504112.5100M101.5有り80008.416
2,380
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165606FUM-50-M10-50-A3-S-504112.550M101.5無し8000--
2,020
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165615FUM-50-M10-50-A3-SK-504112.550M101.5有り80008.416
2,140
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165624FUM-50-M10-60-A3-S-504112.560M101.5無し8000--
2,140
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165633FUM-50-M10-60-A3-SK-504112.560M101.5有り80008.416
2,260
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165649FUM-50-M10-80-A3-S-504112.580M101.5無し8000--
2,140
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165658FUM-50-M10-80-A3-SK-504112.580M101.5有り80008.416
2,260
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165667FUM-50-M12-100-A3-S-504112.5100M121.75無し8000--
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165676FUM-50-M12-100-A3-SK-504112.5100M121.75有り800010.818
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165685FUM-50-M12-125-A3-S-504112.5125M121.75無し8000--
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165694FUM-50-M12-125-A3-SK-504112.5125M121.75有り800010.818
2,740
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165703FUM-50-M12-60-A3-S-504112.560M121.75無し8000--
2,380
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165719FUM-50-M12-60-A3-SK-504112.560M121.75有り800010.818
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165728FUM-50-M12-80-A3-S-504112.580M121.75無し8000--
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165737FUM-50-M12-80-A3-SK-504112.580M121.75有り800010.818
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165746FUM-50-M8-40-A3-S-504112.540M81.25無し8000--
1,910
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165755FUM-50-M8-40-A3-SK-504112.540M81.25有り80006.813
2,020
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165764FUM-50-M8-50-A3-S-504112.550M81.25無し8000--
1,910
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165773FUM-50-M8-50-A3-SK-504112.550M81.25有り80006.813
2,020
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165789FUM-50-M8-63-A3-S-504112.563M81.25無し8000--
1,910
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165798FUM-50-M8-63-A3-SK-504112.563M81.25有り80006.813
2,020
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165807FUM-60-M10-100-A3-S-604.5112.5100M101.5無し10000--
2,620
2,598
2,858(税込)
19日以内出荷
返品不可
64165816FUM-60-M10-100-A3-SK-604.5112.5100M101.5有り100008.416
2,740
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165825FUM-60-M10-50-A3-S-604.5112.550M101.5無し10000--
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165834FUM-60-M10-50-A3-SK-604.5112.550M101.5有り100008.416
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165843FUM-60-M10-60-A3-S-604.5112.560M101.5無し10000--
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64165859FUM-60-M10-60-A3-SK-604.5112.560M101.5有り100008.416
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする