レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着)

レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。
ロックナットの有無が選択できます。

材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5ねじ規格並目寸法sw1(mm)17内容量1個
全88種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法D(mm)
88種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法M(mm)
寸法H1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64166245FUMS-40-M10-100-D3-S1.51140M102
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64166254FUMS-40-M10-100-D3-SK1.51140M102
2,740
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
64166263FUMS-40-M10-50-D3-S1.51140M102
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64166279FUMS-40-M10-50-D3-SK1.51140M102
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64166288FUMS-40-M10-60-D3-S1.51140M102
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64166297FUMS-40-M10-60-D3-SK1.51140M102
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64166306FUMS-40-M10-80-D3-S1.51140M102
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64166315FUMS-40-M10-80-D3-SK1.51140M102
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64166324FUMS-40-M12-100-D3-S1.751140M122
2,860
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64166333FUMS-40-M12-100-D3-SK1.751140M122
2,970
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
64166349FUMS-40-M12-125-D3-S1.751140M122
2,970
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
64166358FUMS-40-M12-125-D3-SK1.751140M122
3,090
3,088
3,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
64166367FUMS-40-M12-60-D3-S1.751140M122
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64166376FUMS-40-M12-60-D3-SK1.751140M122
2,740
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
64166385FUMS-40-M12-80-D3-S1.751140M122
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64166394FUMS-40-M12-80-D3-SK1.751140M122
2,740
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
64166403FUMS-40-M8-40-D3-S1.251140M82
2,380
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
64166419FUMS-40-M8-40-D3-SK1.251140M82
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64166428FUMS-40-M8-50-D3-S1.251140M82
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64166437FUMS-40-M8-50-D3-SK1.251140M82
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64166446FUMS-40-M8-63-D3-S1.251140M82
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64166455FUMS-40-M8-63-D3-SK1.251140M82
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64166464FUMS-50-M10-100-D3-S1.51150M102.5
2,860
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64166473FUMS-50-M10-100-D3-SK1.51150M102.5
2,970
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
64166489FUMS-50-M10-50-D3-S1.51150M102.5
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64166498FUMS-50-M10-50-D3-SK1.51150M102.5
2,740
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
64166507FUMS-50-M10-60-D3-S1.51150M102.5
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64166516FUMS-50-M10-60-D3-SK1.51150M102.5
2,740
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
64166525FUMS-50-M10-80-D3-S1.51150M102.5
2,740
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
64166534FUMS-50-M10-80-D3-SK1.51150M102.5
2,860
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64166543FUMS-50-M12-100-D3-S1.751150M122.5
2,970
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
64166559FUMS-50-M12-100-D3-SK1.751150M122.5
3,090
3,088
3,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
64166568FUMS-50-M12-125-D3-S1.751150M122.5
3,210
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
64166577FUMS-50-M12-125-D3-SK1.751150M122.5
3,330
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
64166586FUMS-50-M12-60-D3-S1.751150M122.5
2,740
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
64166595FUMS-50-M12-60-D3-SK1.751150M122.5
2,860
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64166604FUMS-50-M12-80-D3-S1.751150M122.5
2,860
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64166613FUMS-50-M12-80-D3-SK1.751150M122.5
2,970
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
64166629FUMS-50-M8-40-D3-S1.251150M82.5
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64166638FUMS-50-M8-40-D3-SK1.251150M82.5
2,740
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
64166647FUMS-50-M8-50-D3-S1.251150M82.5
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64166656FUMS-50-M8-50-D3-SK1.251150M82.5
2,740
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
64166665FUMS-50-M8-63-D3-S1.251150M82.5
2,740
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
64166674FUMS-50-M8-63-D3-SK1.251150M82.5
2,860
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64166683FUMS-60-M10-100-D3-S1.51160M102.5
3,210
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
64166699FUMS-60-M10-100-D3-SK1.51160M102.5
3,330
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
64166708FUMS-60-M10-50-D3-S1.51160M102.5
2,970
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
64166717FUMS-60-M10-50-D3-SK1.51160M102.5
3,090
3,088
3,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
64166726FUMS-60-M10-60-D3-S1.51160M102.5
2,970
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
64166735FUMS-60-M10-60-D3-SK1.51160M102.5
3,090
3,088
3,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする