曜日別特売

レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスクつき

レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスクつき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスクつき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスクつき - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。
ラバーディスクは取りはずし可能です。
ロックナットの有無が選択できます。

寸法sw1(mm)17ねじ規格並目材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)内容量1個
88件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法h(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
ねじピッチ
ロックナット
許容荷重(N)
寸法L1(mm)
寸法sw2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64167566FUM-40-M10-100-A1-S401.5112100M101.5無し7000--
1,670
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
64167575FUM-40-M10-100-A1-SK401.5112100M101.5有り70008.416
1,790
1,788
1,967(税込)
11日以内出荷
返品不可
64167584FUM-40-M10-50-A1-S401.511250M101.5無し7000--
1,430
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
64167593FUM-40-M10-50-A1-SK401.511250M101.5有り70008.416
1,550
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
64167609FUM-40-M10-60-A1-S401.511260M101.5無し7000--
1,550
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
64167618FUM-40-M10-60-A1-SK401.511260M101.5有り70008.416
1,670
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
64167627FUM-40-M10-80-A1-S401.511280M101.5無し7000--
1,670
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
64167636FUM-40-M10-80-A1-SK401.511280M101.5有り70008.416
1,790
1,788
1,967(税込)
11日以内出荷
返品不可
64167645FUM-40-M12-100-A1-S401.5112100M121.75無し7000--
1,910
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
64167654FUM-40-M12-100-A1-SK401.5112100M121.75有り700010.818
2,020
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
64167663FUM-40-M12-125-A1-S401.5112125M121.75無し7000--
2,020
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
64167679FUM-40-M12-125-A1-SK401.5112125M121.75有り700010.818
2,140
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64167688FUM-40-M12-60-A1-S401.511260M121.75無し7000--
1,790
1,788
1,967(税込)
11日以内出荷
返品不可
64167697FUM-40-M12-60-A1-SK401.511260M121.75有り700010.818
1,910
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
64167706FUM-40-M12-80-A1-S401.511280M121.75無し7000--
1,910
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
64167715FUM-40-M12-80-A1-SK401.511280M121.75有り700010.818
2,020
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
64167724FUM-40-M8-40-A1-S401.511240M81.25無し7000--
1,430
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
64167733FUM-40-M8-40-A1-SK401.511240M81.25有り70006.813
1,550
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
64167749FUM-40-M8-50-A1-S401.511250M81.25無し7000--
1,430
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
64167758FUM-40-M8-50-A1-SK401.511250M81.25有り70006.813
1,550
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
64167767FUM-40-M8-63-A1-S401.511263M81.25無し7000--
1,430
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
64167776FUM-40-M8-63-A1-SK401.511263M81.25有り70006.813
1,550
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
64167785FUM-50-M10-100-A1-S502112.5100M101.5無し8000--
1,790
1,788
1,967(税込)
11日以内出荷
返品不可
64167794FUM-50-M10-100-A1-SK502112.5100M101.5有り80008.416
1,910
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
64167803FUM-50-M10-50-A1-S502112.550M101.5無し8000--
1,550
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
64167819FUM-50-M10-50-A1-SK502112.550M101.5有り80008.416
1,670
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
64167828FUM-50-M10-60-A1-S502112.560M101.5無し8000--
1,670
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
64167837FUM-50-M10-60-A1-SK502112.560M101.5有り80008.416
1,790
1,788
1,967(税込)
11日以内出荷
返品不可
64167846FUM-50-M10-80-A1-S502112.580M101.5無し8000--
1,670
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
64167855FUM-50-M10-80-A1-SK502112.580M101.5有り80008.416
1,790
1,788
1,967(税込)
11日以内出荷
返品不可
64167864FUM-50-M12-100-A1-S502112.5100M121.75無し8000--
2,020
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
64167873FUM-50-M12-100-A1-SK502112.5100M121.75有り800010.818
2,140
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64167889FUM-50-M12-125-A1-S502112.5125M121.75無し8000--
2,020
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
64167898FUM-50-M12-125-A1-SK502112.5125M121.75有り800010.818
2,140
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64167907FUM-50-M12-60-A1-S502112.560M121.75無し8000--
1,910
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
64167916FUM-50-M12-60-A1-SK502112.560M121.75有り800010.818
2,020
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
64167925FUM-50-M12-80-A1-S502112.580M121.75無し8000--
1,910
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
64167934FUM-50-M12-80-A1-SK502112.580M121.75有り800010.818
2,020
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
64167943FUM-50-M8-40-A1-S502112.540M81.25無し8000--
1,430
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
64167959FUM-50-M8-40-A1-SK502112.540M81.25有り80006.813
1,550
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
64167968FUM-50-M8-50-A1-S502112.550M81.25無し8000--
1,430
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
64167977FUM-50-M8-50-A1-SK502112.550M81.25有り80006.813
1,550
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
64167986FUM-50-M8-63-A1-S502112.563M81.25無し8000--
1,430
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
64167995FUM-50-M8-63-A1-SK502112.563M81.25有り80006.813
1,550
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
64168004FUM-60-M10-100-A1-S602112.5100M101.5無し10000--
1,790
1,788
1,967(税込)
11日以内出荷
返品不可
64168013FUM-60-M10-100-A1-SK602112.5100M101.5有り100008.416
1,910
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
64168029FUM-60-M10-50-A1-S602112.550M101.5無し10000--
1,670
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
64168038FUM-60-M10-50-A1-SK602112.550M101.5有り100008.416
1,790
1,788
1,967(税込)
11日以内出荷
返品不可
64168047FUM-60-M10-60-A1-S602112.560M101.5無し10000--
1,670
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
64168056FUM-60-M10-60-A1-SK602112.560M101.5有り100008.416
1,790
1,788
1,967(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする