レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスクつき

レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスクつき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスクつき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスクつき - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。
ラバーディスクは取りはずし可能です。
ロックナットの有無が選択できます。

材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)ねじ規格並目寸法sw1(mm)17内容量1個
88件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法M(mm)
寸法H1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64168449FUMS-40-M10-100-D1-S1.51140M102
2,140
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64168458FUMS-40-M10-100-D1-SK1.51140M102
2,260
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
64168467FUMS-40-M10-50-D1-S1.51140M102
2,020
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
64168476FUMS-40-M10-50-D1-SK1.51140M102
2,140
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64168485FUMS-40-M10-60-D1-S1.51140M102
2,020
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
64168494FUMS-40-M10-60-D1-SK1.51140M102
2,140
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64168503FUMS-40-M10-80-D1-S1.51140M102
2,020
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
64168519FUMS-40-M10-80-D1-SK1.51140M102
2,140
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64168528FUMS-40-M12-100-D1-S1.751140M122
2,380
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
64168537FUMS-40-M12-100-D1-SK1.751140M122
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64168546FUMS-40-M12-125-D1-S1.751140M122
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64168555FUMS-40-M12-125-D1-SK1.751140M122
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64168564FUMS-40-M12-60-D1-S1.751140M122
2,140
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64168573FUMS-40-M12-60-D1-SK1.751140M122
2,260
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
64168589FUMS-40-M12-80-D1-S1.751140M122
2,140
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64168598FUMS-40-M12-80-D1-SK1.751140M122
2,260
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
64168607FUMS-40-M8-40-D1-S1.251140M82
1,910
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
64168616FUMS-40-M8-40-D1-SK1.251140M82
2,020
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
64168625FUMS-40-M8-50-D1-S1.251140M82
2,020
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
64168634FUMS-40-M8-50-D1-SK1.251140M82
2,140
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64168643FUMS-40-M8-63-D1-S1.251140M82
2,020
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
64168659FUMS-40-M8-63-D1-SK1.251140M82
2,140
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64168668FUMS-50-M10-100-D1-S1.51150M102.5
2,380
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
64168677FUMS-50-M10-100-D1-SK1.51150M102.5
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64168686FUMS-50-M10-50-D1-S1.51150M102.5
2,140
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64168695FUMS-50-M10-50-D1-SK1.51150M102.5
2,260
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
64168704FUMS-50-M10-60-D1-S1.51150M102.5
2,140
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64168713FUMS-50-M10-60-D1-SK1.51150M102.5
2,260
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
64168729FUMS-50-M10-80-D1-S1.51150M102.5
2,260
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
64168738FUMS-50-M10-80-D1-SK1.51150M102.5
2,380
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
64168747FUMS-50-M12-100-D1-S1.751150M122.5
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64168756FUMS-50-M12-100-D1-SK1.751150M122.5
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64168765FUMS-50-M12-125-D1-S1.751150M122.5
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64168774FUMS-50-M12-125-D1-SK1.751150M122.5
2,740
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
64168783FUMS-50-M12-60-D1-S1.751150M122.5
2,260
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
64168799FUMS-50-M12-60-D1-SK1.751150M122.5
2,380
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
64168808FUMS-50-M12-80-D1-S1.751150M122.5
2,380
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
64168817FUMS-50-M12-80-D1-SK1.751150M122.5
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64168826FUMS-50-M8-40-D1-S1.251150M82.5
2,140
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64168835FUMS-50-M8-40-D1-SK1.251150M82.5
2,260
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
64168844FUMS-50-M8-50-D1-S1.251150M82.5
2,140
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64168853FUMS-50-M8-50-D1-SK1.251150M82.5
2,260
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
64168869FUMS-50-M8-63-D1-S1.251150M82.5
2,260
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
64168878FUMS-50-M8-63-D1-SK1.251150M82.5
2,380
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
64168887FUMS-60-M10-100-D1-S1.51160M102.5
2,380
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
64168896FUMS-60-M10-100-D1-SK1.51160M102.5
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64168905FUMS-60-M10-50-D1-S1.51160M102.5
2,140
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64168914FUMS-60-M10-50-D1-SK1.51160M102.5
2,260
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
64168923FUMS-60-M10-60-D1-S1.51160M102.5
2,140
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64168939FUMS-60-M10-60-D1-SK1.51160M102.5
2,260
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする