曜日別特売

レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスク(白)つき

レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスク(白)つき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスク(白)つき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスク(白)つき - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。
商品記号によりロックナットの有無が選択できます。

材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(ラバーディスク)TPE(白)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼寸法t(mm)3ねじ規格並目寸法sw1(mm)17内容量1個
88件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法M(mm)
寸法H1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64169325FNM-100-M10-100-A2-S1.528100M1020
5,110
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64169334FNM-100-M10-100-A2-SK1.528100M1020
5,230
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64169343FNM-100-M10-50-A2-S1.528100M1020
4,880
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64169359FNM-100-M10-50-A2-SK1.528100M1020
4,990
4,988
5,487(税込)
11日以内出荷
返品不可
64169368FNM-100-M10-60-A2-S1.528100M1020
4,990
4,988
5,487(税込)
11日以内出荷
返品不可
64169377FNM-100-M10-60-A2-SK1.528100M1020
5,110
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64169386FNM-100-M10-80-A2-S1.528100M1020
5,110
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64169395FNM-100-M10-80-A2-SK1.528100M1020
5,230
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64169404FNM-100-M12-100-A2-S1.7528100M1220
5,350
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
64169413FNM-100-M12-100-A2-SK1.7528100M1220
5,470
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
64169429FNM-100-M12-125-A2-S1.7528100M1220
5,470
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
64169438FNM-100-M12-125-A2-SK1.7528100M1220
5,590
5,588
6,147(税込)
11日以内出荷
返品不可
64169447FNM-100-M12-60-A2-S1.7528100M1220
5,230
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64169456FNM-100-M12-60-A2-SK1.7528100M1220
5,350
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
64169465FNM-100-M12-80-A2-S1.7528100M1220
5,350
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
64169474FNM-100-M12-80-A2-SK1.7528100M1220
5,470
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
64169483FNM-100-M8-40-A2-S1.2528100M820
4,880
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64169499FNM-100-M8-40-A2-SK1.2528100M820
4,990
4,988
5,487(税込)
11日以内出荷
返品不可
64169508FNM-100-M8-50-A2-S1.2528100M820
4,760
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
64169517FNM-100-M8-50-A2-SK1.2528100M820
4,880
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64169526FNM-100-M8-63-A2-S1.2528100M820
4,880
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64169535FNM-100-M8-63-A2-SK1.2528100M820
4,990
4,988
5,487(税込)
11日以内出荷
返品不可
64169544FNM-50-M10-100-A2-S1.52350M1014.5
2,740
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
64169553FNM-50-M10-100-A2-SK1.52350M1014.5
2,860
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64169569FNM-50-M10-50-A2-S1.52350M1014.5
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64169578FNM-50-M10-50-A2-SK1.52350M1014.5
2,740
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
64169587FNM-50-M10-60-A2-S1.52350M1014.5
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64169596FNM-50-M10-60-A2-SK1.52350M1014.5
2,740
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
64169605FNM-50-M10-80-A2-S1.52350M1014.5
2,740
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
64169614FNM-50-M10-80-A2-SK1.52350M1014.5
2,860
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64169623FNM-50-M12-100-A2-S1.752350M1214.5
2,970
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
64169639FNM-50-M12-100-A2-SK1.752350M1214.5
3,090
3,088
3,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
64169648FNM-50-M12-125-A2-S1.752350M1214.5
3,090
3,088
3,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
64169657FNM-50-M12-125-A2-SK1.752350M1214.5
3,210
3,198
3,518(税込)
14日以内出荷
返品不可
64169666FNM-50-M12-60-A2-S1.752350M1214.5
2,860
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64169675FNM-50-M12-60-A2-SK1.752350M1214.5
2,970
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
64169684FNM-50-M12-80-A2-S1.752350M1214.5
2,970
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
64169693FNM-50-M12-80-A2-SK1.752350M1214.5
3,090
3,088
3,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
64169709FNM-50-M8-40-A2-S1.252350M814.5
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64169718FNM-50-M8-40-A2-SK1.252350M814.5
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64169727FNM-50-M8-50-A2-S1.252350M814.5
2,380
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
64169736FNM-50-M8-50-A2-SK1.252350M814.5
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64169745FNM-50-M8-63-A2-S1.252350M814.5
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64169754FNM-50-M8-63-A2-SK1.252350M814.5
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64169763FNM-60-M10-100-A2-S1.52460M1016
2,970
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
64169779FNM-60-M10-100-A2-SK1.52460M1016
3,090
3,088
3,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
64169788FNM-60-M10-50-A2-S1.52460M1016
2,740
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
64169797FNM-60-M10-50-A2-SK1.52460M1016
2,860
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64169806FNM-60-M10-60-A2-S1.52460M1016
2,860
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64169815FNM-60-M10-60-A2-SK1.52460M1016
2,970
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする