曜日別特売

レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスク(黒)つき

レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスク(黒)つき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスク(黒)つき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスク(黒)つき - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
商品記号によりロックナットの有無が選択できます。

材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼寸法t(mm)3ねじ規格並目寸法sw1(mm)17内容量1個
88件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法M(mm)
寸法H1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64171967FNMS-100-M10-100-B1-S1.528100M1020
6,300
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
64171976FNMS-100-M10-100-B1-SK1.528100M1020
6,420
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
64171985FNMS-100-M10-50-B1-S1.528100M1020
6,180
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64171994FNMS-100-M10-50-B1-SK1.528100M1020
6,300
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
64172003FNMS-100-M10-60-B1-S1.528100M1020
6,060
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64172019FNMS-100-M10-60-B1-SK1.528100M1020
6,180
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64172028FNMS-100-M10-80-B1-S1.528100M1020
6,180
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64172037FNMS-100-M10-80-B1-SK1.528100M1020
6,300
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
64172046FNMS-100-M12-100-B1-S1.7528100M1220
6,540
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
64172055FNMS-100-M12-100-B1-SK1.7528100M1220
6,660
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
64172064FNMS-100-M12-125-B1-S1.7528100M1220
6,660
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
64172073FNMS-100-M12-125-B1-SK1.7528100M1220
6,780
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
64172089FNMS-100-M12-60-B1-S1.7528100M1220
6,300
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
64172098FNMS-100-M12-60-B1-SK1.7528100M1220
6,420
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
64172107FNMS-100-M12-80-B1-S1.7528100M1220
6,420
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
64172116FNMS-100-M12-80-B1-SK1.7528100M1220
6,540
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
64172125FNMS-100-M8-40-B1-S1.2528100M820
6,060
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64172134FNMS-100-M8-40-B1-SK1.2528100M820
6,180
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64172143FNMS-100-M8-50-B1-S1.2528100M820
6,060
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64172159FNMS-100-M8-50-B1-SK1.2528100M820
6,180
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64172168FNMS-100-M8-63-B1-S1.2528100M820
6,180
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64172177FNMS-100-M8-63-B1-SK1.2528100M820
6,300
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
64172186FNMS-50-M10-100-B1-S1.52350M1014.5
3,450
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64172195FNMS-50-M10-100-B1-SK1.52350M1014.5
3,570
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64172204FNMS-50-M10-50-B1-S1.52350M1014.5
3,330
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
64172213FNMS-50-M10-50-B1-SK1.52350M1014.5
3,450
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64172229FNMS-50-M10-60-B1-S1.52350M1014.5
3,330
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
64172238FNMS-50-M10-60-B1-SK1.52350M1014.5
3,450
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64172247FNMS-50-M10-80-B1-S1.52350M1014.5
3,450
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64172256FNMS-50-M10-80-B1-SK1.52350M1014.5
3,570
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64172265FNMS-50-M12-100-B1-S1.752350M1214.5
3,690
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
64172274FNMS-50-M12-100-B1-SK1.752350M1214.5
3,810
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64172283FNMS-50-M12-125-B1-S1.752350M1214.5
3,810
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64172299FNMS-50-M12-125-B1-SK1.752350M1214.5
3,930
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
64172308FNMS-50-M12-60-B1-S1.752350M1214.5
3,450
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64172317FNMS-50-M12-60-B1-SK1.752350M1214.5
3,570
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64172326FNMS-50-M12-80-B1-S1.752350M1214.5
3,570
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64172335FNMS-50-M12-80-B1-SK1.752350M1214.5
3,690
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
64172344FNMS-50-M8-40-B1-S1.252350M814.5
3,210
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
64172353FNMS-50-M8-40-B1-SK1.252350M814.5
3,330
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
64172369FNMS-50-M8-50-B1-S1.252350M814.5
3,330
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
64172378FNMS-50-M8-50-B1-SK1.252350M814.5
3,450
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64172387FNMS-50-M8-63-B1-S1.252350M814.5
3,330
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
64172396FNMS-50-M8-63-B1-SK1.252350M814.5
3,450
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64172405FNMS-60-M10-100-B1-S1.52460M1016
3,570
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64172414FNMS-60-M10-100-B1-SK1.52460M1016
3,690
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
64172423FNMS-60-M10-50-B1-S1.52460M1016
3,450
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64172439FNMS-60-M10-50-B1-SK1.52460M1016
3,570
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64172448FNMS-60-M10-60-B1-S1.52460M1016
3,450
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64172457FNMS-60-M10-60-B1-SK1.52460M1016
3,570
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする