レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスクつき(接着)

レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。
ロックナットの有無が選択できます。

ねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5内容量1個
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法h(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
寸法sw1(mm)
ねじピッチ
ロックナット
許容荷重(N)
寸法L1(mm)
寸法sw2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64175625FUMS-40-M16-100-D3-U8403.5172100M16122無し12000--
4,040
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64175634FUMS-40-M16-100-D3-UK8403.5172100M16122有り1200014.824
4,280
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
64175643FUMS-40-M16-125-D3-U8403.5172125M16122無し12000--
4,280
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
64175659FUMS-40-M16-125-D3-UK8403.5172125M16122有り1200014.824
4,520
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
64175668FUMS-40-M16-150-D3-U8403.5172150M16122無し12000--
4,400
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
64175677FUMS-40-M16-150-D3-UK8403.5172150M16122有り1200014.824
4,640
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
64175686FUMS-40-M16-200-D3-U8403.5172200M16122無し12000--
5,830
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64175695FUMS-40-M16-200-D3-UK8403.5172200M16122有り1200014.824
6,060
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64175704FUMS-40-M16-75-D3-U8403.517275M16122無し12000--
3,690
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
64175713FUMS-40-M16-75-D3-UK8403.517275M16122有り1200014.824
3,930
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
64175729FUMS-50-M16-100-D3-U8504172.5100M16122無し14000--
4,280
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
64175738FUMS-50-M16-100-D3-UK8504172.5100M16122有り1400014.824
4,520
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
64175747FUMS-50-M16-125-D3-U8504172.5125M16122無し14000--
4,400
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
64175756FUMS-50-M16-125-D3-UK8504172.5125M16122有り1400014.824
4,640
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
64175765FUMS-50-M16-150-D3-U8504172.5150M16122無し14000--
4,640
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
64175774FUMS-50-M16-150-D3-UK8504172.5150M16122有り1400014.824
4,880
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64175783FUMS-50-M16-200-D3-U8504172.5200M16122無し14000--
5,940
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
64175799FUMS-50-M16-200-D3-UK8504172.5200M16122有り1400014.824
6,180
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64175808FUMS-50-M16-75-D3-U8504172.575M16122無し14000--
3,930
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
64175817FUMS-50-M16-75-D3-UK8504172.575M16122有り1400014.824
4,160
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64175826FUMS-60-M16-100-D3-U8604.5172.5100M16122無し16000--
4,640
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
64175835FUMS-60-M16-100-D3-UK8604.5172.5100M16122有り1600014.824
4,880
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64175844FUMS-60-M16-125-D3-U8604.5172.5125M16122無し16000--
4,880
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64175853FUMS-60-M16-125-D3-UK8604.5172.5125M16122有り1600014.824
5,110
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64175869FUMS-60-M16-150-D3-U8604.5172.5150M16122無し16000--
4,990
4,988
5,487(税込)
11日以内出荷
返品不可
64175878FUMS-60-M16-150-D3-UK8604.5172.5150M16122有り1600014.824
5,230
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64175887FUMS-60-M16-200-D3-U8604.5172.5200M16122無し16000--
6,420
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
64175896FUMS-60-M16-200-D3-UK8604.5172.5200M16122有り1600014.824
6,660
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
64175905FUMS-60-M16-75-D3-U8604.5172.575M16122無し16000--
4,280
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
64175914FUMS-60-M16-75-D3-UK8604.5172.575M16122有り1600014.824
4,520
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
64175923FUMS-80-M16-100-D3-U8805183100M16122無し20000--
5,350
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
64175939FUMS-80-M16-100-D3-UK8805183100M16122有り2000014.824
5,590
5,588
6,147(税込)
11日以内出荷
返品不可
64175948FUMS-80-M16-125-D3-U8805183125M16122無し20000--
5,470
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
64175957FUMS-80-M16-125-D3-UK8805183125M16122有り2000014.824
5,710
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
64175966FUMS-80-M16-150-D3-U8805183150M16122無し20000--
5,710
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
64175975FUMS-80-M16-150-D3-UK8805183150M16122有り2000014.824
5,940
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
64175984FUMS-80-M16-200-D3-U8805183200M16122無し20000--
7,010
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64175993FUMS-80-M16-200-D3-UK8805183200M16122有り2000014.824
7,250
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64176009FUMS-80-M16-75-D3-U880518375M16122無し20000--
4,880
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64176018FUMS-80-M16-75-D3-UK880518375M16122有り2000014.824
5,110
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64176027FUMS-80-M20-100-D3-U10805193100M20152.5無し20000--
6,420
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
64176036FUMS-80-M20-100-D3-UK10805193100M20152.5有り200001830
6,780
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
64176045FUMS-80-M20-125-D3-U10805193125M20152.5無し20000--
6,900
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
64176054FUMS-80-M20-125-D3-UK10805193125M20152.5有り200001830
7,250
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64176063FUMS-80-M20-150-D3-U10805193150M20152.5無し20000--
7,130
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64176079FUMS-80-M20-150-D3-UK10805193150M20152.5有り200001830
7,490
7,488
8,237(税込)
11日以内出荷
返品不可
64176088FUMS-80-M20-200-D3-U10805193200M20152.5無し20000--
8,440
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
64176097FUMS-80-M20-200-D3-UK10805193200M20152.5有り200001830
8,800
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
64176106FUMS-80-M20-75-D3-U1080519375M20152.5無し20000--
6,180
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64176115FUMS-80-M20-75-D3-UK1080519375M20152.5有り200001830
6,540
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする