曜日別特売

レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスクつき

レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスクつき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスクつき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスクつき - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。
ラバーディスクは取りはずし可能です。
ロックナットの有無が選択できます。

材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)ねじ規格並目内容量1個
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法M(mm)
寸法D(mm)
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法B(mm)
許容荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64177025FUM-40-M16-100-A1-UM164021787000
2,740
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
64177034FUM-40-M16-100-A1-UKM164021787000
2,860
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64177043FUM-40-M16-125-A1-UM164021787000
2,860
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64177059FUM-40-M16-125-A1-UKM164021787000
2,970
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
64177068FUM-40-M16-150-A1-UM164021787000
3,090
3,088
3,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
64177077FUM-40-M16-150-A1-UKM164021787000
3,210
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
64177086FUM-40-M16-200-A1-UM164021787000
3,210
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
64177095FUM-40-M16-200-A1-UKM164021787000
3,330
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
64177104FUM-40-M16-75-A1-UM164021787000
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64177113FUM-40-M16-75-A1-UKM164021787000
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64177129FUM-50-M16-100-A1-UM165021788000
2,740
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
64177138FUM-50-M16-100-A1-UKM165021788000
2,860
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64177147FUM-50-M16-125-A1-UM165021788000
2,860
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64177156FUM-50-M16-125-A1-UKM165021788000
2,970
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
64177165FUM-50-M16-150-A1-UM165021788000
3,210
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
64177174FUM-50-M16-150-A1-UKM165021788000
3,330
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
64177183FUM-50-M16-200-A1-UM165021788000
3,330
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
64177199FUM-50-M16-200-A1-UKM165021788000
3,450
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64177208FUM-50-M16-75-A1-UM165021788000
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64177217FUM-50-M16-75-A1-UKM165021788000
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64177226FUM-60-M16-100-A1-UM1660217810000
2,740
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
64177235FUM-60-M16-100-A1-UKM1660217810000
2,860
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64177244FUM-60-M16-125-A1-UM1660217810000
2,860
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64177253FUM-60-M16-125-A1-UKM1660217810000
2,970
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
64177269FUM-60-M16-150-A1-UM1660217810000
3,210
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
64177278FUM-60-M16-150-A1-UKM1660217810000
3,330
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
64177287FUM-60-M16-200-A1-UM1660217810000
3,330
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
64177296FUM-60-M16-200-A1-UKM1660217810000
3,450
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64177305FUM-60-M16-75-A1-UM1660217810000
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64177314FUM-60-M16-75-A1-UKM1660217810000
2,740
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
64177323FUM-80-M16-100-A1-UM1680218812000
3,090
3,088
3,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
64177339FUM-80-M16-100-A1-UKM1680218812000
3,210
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
64177348FUM-80-M16-125-A1-UM1680218812000
3,210
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
64177357FUM-80-M16-125-A1-UKM1680218812000
3,330
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
64177366FUM-80-M16-150-A1-UM1680218812000
3,450
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64177375FUM-80-M16-150-A1-UKM1680218812000
3,570
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64177384FUM-80-M16-200-A1-UM1680218812000
3,690
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
64177393FUM-80-M16-200-A1-UKM1680218812000
3,810
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64177409FUM-80-M16-75-A1-UM1680218812000
2,860
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64177418FUM-80-M16-75-A1-UKM1680218812000
2,970
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
64177427FUM-80-M20-100-A1-UM20802.5191016000
3,330
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
64177436FUM-80-M20-100-A1-UKM20802.5191016000
3,570
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64177445FUM-80-M20-125-A1-UM20802.5191016000
3,570
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64177454FUM-80-M20-125-A1-UKM20802.5191016000
3,810
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64177463FUM-80-M20-150-A1-UM20802.5191016000
3,690
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
64177479FUM-80-M20-150-A1-UKM20802.5191016000
3,930
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
64177488FUM-80-M20-200-A1-UM20802.5191016000
3,930
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
64177497FUM-80-M20-200-A1-UKM20802.5191016000
4,160
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64177506FUM-80-M20-75-A1-UM20802.5191016000
3,090
3,088
3,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
64177515FUM-80-M20-75-A1-UKM20802.5191016000
3,330
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする