レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスク(黒)つき

レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスク(黒)つき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスク(黒)つき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスク(黒)つき - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
商品記号によりロックナットの有無が選択できます。

材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼ねじ規格並目内容量1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64180184FNM-100-M16-100-A1-U23431008
5,710
5,690
6,259(税込)
11日以内出荷
返品不可
64180193FNM-100-M16-100-A1-UK23431008
5,830
5,790
6,369(税込)
11日以内出荷
返品不可
64180209FNM-100-M16-125-A1-U23431008
5,830
5,790
6,369(税込)
11日以内出荷
返品不可
64180218FNM-100-M16-125-A1-UK23431008
5,940
5,890
6,479(税込)
11日以内出荷
返品不可
64180227FNM-100-M16-150-A1-U23431008
6,180
5,990
6,589(税込)
11日以内出荷
返品不可
64180236FNM-100-M16-150-A1-UK23431008
6,300
6,290
6,919(税込)
11日以内出荷
返品不可
64180245FNM-100-M16-200-A1-U23431008
6,300
6,290
6,919(税込)
11日以内出荷
返品不可
64180254FNM-100-M16-200-A1-UK23431008
6,420
6,390
7,029(税込)
11日以内出荷
返品不可
64180263FNM-100-M16-75-A1-U23431008
5,470
5,390
5,929(税込)
11日以内出荷
返品不可
64180279FNM-100-M16-75-A1-UK23431008
5,590
5,580
6,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
64180288FNM-100-M20-100-A1-U2.535310010
5,940
5,890
6,479(税込)
11日以内出荷
返品不可
64180297FNM-100-M20-100-A1-UK2.535310010
6,180
5,990
6,589(税込)
11日以内出荷
返品不可
64180306FNM-100-M20-125-A1-U2.535310010
6,180
5,990
6,589(税込)
11日以内出荷
返品不可
64180315FNM-100-M20-125-A1-UK2.535310010
6,420
6,390
7,029(税込)
11日以内出荷
返品不可
64180324FNM-100-M20-150-A1-U2.535310010
6,420
6,390
7,029(税込)
11日以内出荷
返品不可
64180333FNM-100-M20-150-A1-UK2.535310010
6,660
6,590
7,249(税込)
11日以内出荷
返品不可
64180349FNM-100-M20-200-A1-U2.535310010
6,540
6,490
7,139(税込)
11日以内出荷
返品不可
64180358FNM-100-M20-200-A1-UK2.535310010
6,780
6,690
7,359(税込)
11日以内出荷
返品不可
64180367FNM-100-M20-75-A1-U2.535310010
5,710
5,690
6,259(税込)
11日以内出荷
返品不可
64180376FNM-100-M20-75-A1-UK2.535310010
5,940
5,890
6,479(税込)
11日以内出荷
返品不可
64180385FNM-100-M24-100-A1-U338310012
6,420
6,390
7,029(税込)
11日以内出荷
返品不可
64180394FNM-100-M24-100-A1-UK338310012
6,780
6,690
7,359(税込)
11日以内出荷
返品不可
64180403FNM-100-M24-125-A1-U338310012
6,540
6,490
7,139(税込)
11日以内出荷
返品不可
64180419FNM-100-M24-125-A1-UK338310012
6,900
6,890
7,579(税込)
11日以内出荷
返品不可
64180428FNM-100-M24-150-A1-U338310012
6,900
6,890
7,579(税込)
11日以内出荷
返品不可
64180437FNM-100-M24-150-A1-UK338310012
7,250
6,990
7,689(税込)
11日以内出荷
返品不可
64180446FNM-100-M24-200-A1-U338310012
7,370
7,290
8,019(税込)
11日以内出荷
返品不可
64180455FNM-100-M24-200-A1-UK338310012
7,730
7,690
8,459(税込)
11日以内出荷
返品不可
64180464FNM-120-M20-100-A1-U2.539412010
6,780
6,690
7,359(税込)
11日以内出荷
返品不可
64180473FNM-120-M20-100-A1-UK2.539412010
7,010
6,990
7,689(税込)
11日以内出荷
返品不可
64180489FNM-120-M20-125-A1-U2.539412010
7,010
6,990
7,689(税込)
11日以内出荷
返品不可
64180498FNM-120-M20-125-A1-UK2.539412010
7,250
6,990
7,689(税込)
11日以内出荷
返品不可
64180507FNM-120-M20-150-A1-U2.539412010
7,130
6,990
7,689(税込)
11日以内出荷
返品不可
64180516FNM-120-M20-150-A1-UK2.539412010
7,370
7,290
8,019(税込)
11日以内出荷
返品不可
64180525FNM-120-M20-200-A1-U2.539412010
7,370
7,290
8,019(税込)
11日以内出荷
返品不可
64180534FNM-120-M20-200-A1-UK2.539412010
7,610
7,590
8,349(税込)
11日以内出荷
返品不可
64180543FNM-120-M24-100-A1-U342412012
7,250
6,990
7,689(税込)
11日以内出荷
返品不可
64180559FNM-120-M24-100-A1-UK342412012
7,610
7,590
8,349(税込)
11日以内出荷
返品不可
64180568FNM-120-M24-125-A1-U342412012
7,370
7,290
8,019(税込)
11日以内出荷
返品不可
64180577FNM-120-M24-125-A1-UK342412012
7,730
7,690
8,459(税込)
11日以内出荷
返品不可
64180586FNM-120-M24-150-A1-U342412012
7,730
7,690
8,459(税込)
11日以内出荷
返品不可
64180595FNM-120-M24-150-A1-UK342412012
8,080
7,990
8,789(税込)
11日以内出荷
返品不可
64180604FNM-120-M24-200-A1-U342412012
8,200
8,190
9,009(税込)
11日以内出荷
返品不可
64180613FNM-120-M24-200-A1-UK342412012
8,560
8,490
9,339(税込)
11日以内出荷
返品不可
64180629FNM-120-M30-100-A1-U3.546412012
8,200
8,190
9,009(税込)
11日以内出荷
返品不可
64180638FNM-120-M30-100-A1-UK3.546412012
9,150
8,990
9,889(税込)
11日以内出荷
返品不可
64180647FNM-120-M30-125-A1-U3.546412012
8,320
7,990
8,789(税込)
11日以内出荷
返品不可
64180656FNM-120-M30-125-A1-UK3.546412012
9,270
8,990
9,889(税込)
11日以内出荷
返品不可
64180665FNM-120-M30-150-A1-U3.546412012
9,270
8,990
9,889(税込)
11日以内出荷
返品不可
64180674FNM-120-M30-150-A1-UK3.546412012
10,300
9,990
10,989(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする