曜日別特売

レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスク(黒)つき

レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスク(黒)つき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスク(黒)つき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスク(黒)つき - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
商品記号によりロックナットの有無が選択できます。

材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼ねじ規格並目内容量1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法M(mm)
寸法D(mm)
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法B(mm)
許容荷重(N)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64181189FNMS-100-M16-100-B1-UM161002348170003
7,850
7,790
8,569(税込)
11日以内出荷
返品不可
64181198FNMS-100-M16-100-B1-UKM161002348170003
8,080
7,990
8,789(税込)
11日以内出荷
返品不可
64181207FNMS-100-M16-125-B1-UM161002348170003
8,080
7,990
8,789(税込)
11日以内出荷
返品不可
64181216FNMS-100-M16-125-B1-UKM161002348170003
8,320
7,990
8,789(税込)
11日以内出荷
返品不可
64181225FNMS-100-M16-150-B1-UM161002348170003
8,080
7,990
8,789(税込)
11日以内出荷
返品不可
64181234FNMS-100-M16-150-B1-UKM161002348170003
8,320
7,990
8,789(税込)
11日以内出荷
返品不可
64181243FNMS-100-M16-200-B1-UM161002348170003
9,510
9,490
10,439(税込)
11日以内出荷
返品不可
64181259FNMS-100-M16-200-B1-UKM161002348170003
9,750
9,690
10,659(税込)
11日以内出荷
返品不可
64181268FNMS-100-M16-75-B1-UM161002348170003
7,610
7,590
8,349(税込)
11日以内出荷
返品不可
64181277FNMS-100-M16-75-B1-UKM161002348170003
7,850
7,790
8,569(税込)
11日以内出荷
返品不可
64181286FNMS-100-M20-100-B1-UM201002.53510170003
9,030
8,990
9,889(税込)
11日以内出荷
返品不可
64181295FNMS-100-M20-100-B1-UKM201002.53510170003
9,390
9,380
10,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
64181304FNMS-100-M20-125-B1-UM201002.53510170003
9,390
9,380
10,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
64181313FNMS-100-M20-125-B1-UKM201002.53510170003
9,750
9,690
10,659(税込)
11日以内出荷
返品不可
64181329FNMS-100-M20-150-B1-UM201002.53510170003
9,510
9,490
10,439(税込)
11日以内出荷
返品不可
64181338FNMS-100-M20-150-B1-UKM201002.53510170003
9,870
9,790
10,769(税込)
11日以内出荷
返品不可
64181347FNMS-100-M20-200-B1-UM201002.53510170003
11,000
10,900
11,990(税込)
11日以内出荷
返品不可
64181356FNMS-100-M20-200-B1-UKM201002.53510170003
11,300
10,900
11,990(税込)
11日以内出荷
返品不可
64181365FNMS-100-M20-75-B1-UM201002.53510170003
8,680
8,590
9,449(税込)
11日以内出荷
返品不可
64181374FNMS-100-M20-75-B1-UKM201002.53510170003
9,030
8,990
9,889(税込)
11日以内出荷
返品不可
64181383FNMS-100-M24-100-B1-UM2410033812170003
9,980
9,890
10,879(税込)
11日以内出荷
返品不可
64181399FNMS-100-M24-100-B1-UKM2410033812170003
10,600
9,990
10,989(税込)
11日以内出荷
返品不可
64181408FNMS-100-M24-125-B1-UM2410033812170003
10,500
9,990
10,989(税込)
11日以内出荷
返品不可
64181417FNMS-100-M24-125-B1-UKM2410033812170003
11,200
10,900
11,990(税込)
11日以内出荷
返品不可
64181426FNMS-100-M24-150-B1-UM2410033812170003
10,700
10,600
11,660(税込)
11日以内出荷
返品不可
64181435FNMS-100-M24-150-B1-UKM2410033812170003
11,400
10,900
11,990(税込)
11日以内出荷
返品不可
64181444FNMS-100-M24-200-B1-UM2410033812170003
11,600
10,900
11,990(税込)
11日以内出荷
返品不可
64181453FNMS-100-M24-200-B1-UKM2410033812170003
12,300
11,900
13,090(税込)
11日以内出荷
返品不可
64181469FNMS-120-M20-100-B1-UM201202.53910250004
12,400
11,900
13,090(税込)
11日以内出荷
返品不可
64181478FNMS-120-M20-100-B1-UKM201202.53910250004
12,700
11,900
13,090(税込)
11日以内出荷
返品不可
64181487FNMS-120-M20-125-B1-UM201202.53910250004
12,700
11,900
13,090(税込)
11日以内出荷
返品不可
64181496FNMS-120-M20-125-B1-UKM201202.53910250004
13,000
12,900
14,190(税込)
11日以内出荷
返品不可
64181505FNMS-120-M20-150-B1-UM201202.53910250004
12,800
12,700
13,970(税込)
11日以内出荷
返品不可
64181514FNMS-120-M20-150-B1-UKM201202.53910250004
13,100
12,900
14,190(税込)
11日以内出荷
返品不可
64181523FNMS-120-M20-200-B1-UM201202.53910250004
14,200
13,900
15,290(税込)
11日以内出荷
返品不可
64181539FNMS-120-M20-200-B1-UKM201202.53910250004
14,600
13,900
15,290(税込)
11日以内出荷
返品不可
64181548FNMS-120-M24-100-B1-UM2412034212250004
13,300
12,900
14,190(税込)
11日以内出荷
返品不可
64181557FNMS-120-M24-100-B1-UKM2412034212250004
13,900
13,800
15,180(税込)
11日以内出荷
返品不可
64181566FNMS-120-M24-125-B1-UM2412034212250004
13,800
13,700
15,070(税込)
11日以内出荷
返品不可
64181575FNMS-120-M24-125-B1-UKM2412034212250004
14,300
13,900
15,290(税込)
11日以内出荷
返品不可
64181584FNMS-120-M24-150-B1-UM2412034212250004
14,000
13,900
15,290(税込)
11日以内出荷
返品不可
64181593FNMS-120-M24-150-B1-UKM2412034212250004
14,600
13,900
15,290(税込)
11日以内出荷
返品不可
64181609FNMS-120-M24-200-B1-UM2412034212250004
14,700
13,900
15,290(税込)
11日以内出荷
返品不可
64181618FNMS-120-M24-200-B1-UKM2412034212250004
15,300
14,900
16,390(税込)
11日以内出荷
返品不可
64181627FNMS-120-M30-100-B1-UM301203.54612250004
14,300
13,900
15,290(税込)
11日以内出荷
返品不可
64181636FNMS-120-M30-100-B1-UKM301203.54612250004
16,000
15,900
17,490(税込)
11日以内出荷
返品不可
64181645FNMS-120-M30-125-B1-UM301203.54612250004
14,800
13,900
15,290(税込)
11日以内出荷
返品不可
64181654FNMS-120-M30-125-B1-UKM301203.54612250004
16,500
15,900
17,490(税込)
11日以内出荷
返品不可
64181663FNMS-120-M30-150-B1-UM301203.54612250004
15,500
14,900
16,390(税込)
11日以内出荷
返品不可
64181679FNMS-120-M30-150-B1-UKM301203.54612250004
17,200
16,900
18,590(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする