曜日別特売

レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき

レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナットの有無が選択できます。

材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目内容量1個
59件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64183009FUM-40-M16-100-A0-U-217408
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183018FUM-40-M16-100-A0-UK-217408
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183027FUM-40-M16-125-A0-U-217408
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183036FUM-40-M16-125-A0-UK-217408
2,740
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183045FUM-40-M16-150-A0-U-217408
2,860
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183054FUM-40-M16-150-A0-UK-217408
2,970
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183063FUM-40-M16-200-A0-U-217408
2,970
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183079FUM-40-M16-200-A0-UK-217408
3,090
3,088
3,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183088FUM-40-M16-75-A0-U-217408
2,260
2,198
2,418(税込)
19日以内出荷
返品不可
64183097FUM-40-M16-75-A0-UK-217408
2,380
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183106FUM-50-M16-100-A0-U-217508
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183115FUM-50-M16-100-A0-UK-217508
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183124FUM-50-M16-125-A0-U-217508
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183133FUM-50-M16-125-A0-UK-217508
2,740
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183149FUM-50-M16-150-A0-U-217508
2,860
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183158FUM-50-M16-150-A0-UK-217508
2,970
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183167FUM-50-M16-200-A0-U-217508
2,970
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183176FUM-50-M16-200-A0-UK-217508
3,090
3,088
3,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183185FUM-50-M16-75-A0-U-217508
2,260
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183194FUM-50-M16-75-A0-UK-217508
2,380
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183203FUM-60-M16-100-A0-U-217608
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183219FUM-60-M16-100-A0-UK-217608
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183228FUM-60-M16-125-A0-U-217608
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183237FUM-60-M16-125-A0-UK-217608
2,740
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183246FUM-60-M16-150-A0-U-217608
2,970
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183255FUM-60-M16-150-A0-UK-217608
3,090
3,088
3,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183264FUM-60-M16-200-A0-U-217608
3,090
3,088
3,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183273FUM-60-M16-200-A0-UK-217608
3,210
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183289FUM-60-M16-75-A0-U-217608
2,380
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183298FUM-60-M16-75-A0-UK-217608
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183307FUM-80-M16-100-A0-U-218808
2,740
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183316FUM-80-M16-100-A0-UK-218808
2,860
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183325FUM-80-M16-125-A0-U-218808
2,860
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183334FUM-80-M16-125-A0-UK-218808
2,970
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183343FUM-80-M16-150-A0-U-218808
3,090
3,088
3,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183359FUM-80-M16-150-A0-UK-218808
3,210
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183368FUM-80-M16-200-A0-U-218808
3,330
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183377FUM-80-M16-200-A0-UK-218808
3,450
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183386FUM-80-M16-75-A0-U-218808
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183395FUM-80-M16-75-A0-UK-218808
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183404FUM-80-M20-100-A0-U-2.5198010
2,970
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183413FUM-80-M20-100-A0-UK-2.5198010
3,210
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183429FUM-80-M20-125-A0-U-2.5198010
3,090
3,088
3,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183438FUM-80-M20-125-A0-UK-2.5198010
3,330
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183447FUM-80-M20-150-A0-U-2.5198010
3,330
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183456FUM-80-M20-150-A0-UK-2.5198010
3,570
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183465FUM-80-M20-200-A0-U-2.5198010
3,570
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183474FUM-80-M20-200-A0-UK-2.5198010
3,810
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183483FUM-80-M20-75-A0-U-2.5198010
2,740
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183499FUM-80-M20-75-A0-UK-2.5198010
2,970
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする