レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき

レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナットの有無が選択できます。

材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目内容量1個
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64183587FUMS-40-M16-100-D0-U217408M16
3,330
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183596FUMS-40-M16-100-D0-UK217408M16
3,570
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183605FUMS-40-M16-125-D0-U217408M16
3,450
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183614FUMS-40-M16-125-D0-UK217408M16
3,690
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183623FUMS-40-M16-150-D0-U217408M16
3,570
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183639FUMS-40-M16-150-D0-UK217408M16
3,810
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183648FUMS-40-M16-200-D0-U217408M16
4,990
4,988
5,487(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183657FUMS-40-M16-200-D0-UK217408M16
5,230
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183666FUMS-40-M16-75-D0-U217408M16
2,970
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183675FUMS-40-M16-75-D0-UK217408M16
3,210
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183684FUMS-50-M16-100-D0-U217508M16
3,450
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183693FUMS-50-M16-100-D0-UK217508M16
3,690
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183709FUMS-50-M16-125-D0-U217508M16
3,570
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183718FUMS-50-M16-125-D0-UK217508M16
3,810
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183727FUMS-50-M16-150-D0-U217508M16
3,810
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183736FUMS-50-M16-150-D0-UK217508M16
4,040
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183745FUMS-50-M16-200-D0-U217508M16
5,110
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183754FUMS-50-M16-200-D0-UK217508M16
5,350
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183763FUMS-50-M16-75-D0-U217508M16
3,090
3,088
3,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183779FUMS-50-M16-75-D0-UK217508M16
3,330
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183788FUMS-60-M16-100-D0-U217608M16
3,450
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183797FUMS-60-M16-100-D0-UK217608M16
3,690
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183806FUMS-60-M16-125-D0-U217608M16
3,690
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183815FUMS-60-M16-125-D0-UK217608M16
3,930
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183824FUMS-60-M16-150-D0-U217608M16
3,810
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183833FUMS-60-M16-150-D0-UK217608M16
4,040
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183849FUMS-60-M16-200-D0-U217608M16
5,110
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183858FUMS-60-M16-200-D0-UK217608M16
5,350
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183867FUMS-60-M16-75-D0-U217608M16
3,090
3,088
3,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183876FUMS-60-M16-75-D0-UK217608M16
3,330
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183885FUMS-80-M16-100-D0-U218808M16
3,570
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183894FUMS-80-M16-100-D0-UK218808M16
3,810
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183903FUMS-80-M16-125-D0-U218808M16
3,690
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183919FUMS-80-M16-125-D0-UK218808M16
3,930
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183928FUMS-80-M16-150-D0-U218808M16
3,810
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183937FUMS-80-M16-150-D0-UK218808M16
4,040
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183946FUMS-80-M16-200-D0-U218808M16
5,230
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183955FUMS-80-M16-200-D0-UK218808M16
5,470
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183964FUMS-80-M16-75-D0-U218808M16
3,210
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183973FUMS-80-M16-75-D0-UK218808M16
3,450
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183989FUMS-80-M20-100-D0-U2.5198010M20
4,640
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
64183998FUMS-80-M20-100-D0-UK2.5198010M20
4,990
4,988
5,487(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184007FUMS-80-M20-125-D0-U2.5198010M20
4,990
4,988
5,487(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184016FUMS-80-M20-125-D0-UK2.5198010M20
5,350
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184025FUMS-80-M20-150-D0-U2.5198010M20
5,230
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184034FUMS-80-M20-150-D0-UK2.5198010M20
5,590
5,588
6,147(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184043FUMS-80-M20-200-D0-U2.5198010M20
6,540
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184059FUMS-80-M20-200-D0-UK2.5198010M20
6,900
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184068FUMS-80-M20-75-D0-U2.5198010M20
4,400
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
64184077FUMS-80-M20-75-D0-UK2.5198010M20
4,760
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする