レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整 - ラバーディスク(黒)つき

レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整 - ラバーディスク(黒)つき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整 - ラバーディスク(黒)つき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整 - ラバーディスク(黒)つき - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
商品記号によりロックナットの有無が選択できます。

材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼ねじ規格並目内容量1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64187148FNMS-100-M16-100-B1-T2343100M16
7,610
7,590
8,349(税込)
11日以内出荷
返品不可
64187157FNMS-100-M16-100-B1-TK2343100M16
7,850
7,790
8,569(税込)
11日以内出荷
返品不可
64187166FNMS-100-M16-125-B1-T2343100M16
7,730
7,690
8,459(税込)
11日以内出荷
返品不可
64187175FNMS-100-M16-125-B1-TK2343100M16
7,960
7,890
8,679(税込)
11日以内出荷
返品不可
64187184FNMS-100-M16-150-B1-T2343100M16
7,850
7,790
8,569(税込)
11日以内出荷
返品不可
64187193FNMS-100-M16-150-B1-TK2343100M16
8,080
7,990
8,789(税込)
11日以内出荷
返品不可
64187209FNMS-100-M16-200-B1-T2343100M16
9,270
8,990
9,889(税込)
11日以内出荷
返品不可
64187218FNMS-100-M16-200-B1-TK2343100M16
9,510
9,490
10,439(税込)
11日以内出荷
返品不可
64187227FNMS-100-M16-75-B1-T2343100M16
7,250
6,990
7,689(税込)
11日以内出荷
返品不可
64187236FNMS-100-M16-75-B1-TK2343100M16
7,490
7,480
8,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
64187245FNMS-100-M20-100-B1-T2.5353100M20
9,270
8,990
9,889(税込)
11日以内出荷
返品不可
64187254FNMS-100-M20-100-B1-TK2.5353100M20
9,630
9,590
10,549(税込)
11日以内出荷
返品不可
64187263FNMS-100-M20-125-B1-T2.5353100M20
9,630
9,590
10,549(税込)
11日以内出荷
返品不可
64187279FNMS-100-M20-125-B1-TK2.5353100M20
9,980
9,890
10,879(税込)
11日以内出荷
返品不可
64187288FNMS-100-M20-150-B1-T2.5353100M20
9,980
9,890
10,879(税込)
11日以内出荷
返品不可
64187297FNMS-100-M20-150-B1-TK2.5353100M20
10,400
9,990
10,989(税込)
11日以内出荷
返品不可
64187306FNMS-100-M20-200-B1-T2.5353100M20
11,400
10,900
11,990(税込)
11日以内出荷
返品不可
64187315FNMS-100-M20-200-B1-TK2.5353100M20
11,700
11,600
12,760(税込)
11日以内出荷
返品不可
64187324FNMS-100-M20-75-B1-T2.5353100M20
8,320
7,990
8,789(税込)
11日以内出荷
返品不可
64187333FNMS-100-M20-75-B1-TK2.5353100M20
8,680
8,590
9,449(税込)
11日以内出荷
返品不可
64187349FNMS-100-M24-100-B1-T3383100M24
9,750
9,690
10,659(税込)
11日以内出荷
返品不可
64187358FNMS-100-M24-100-B1-TK3383100M24
10,400
9,990
10,989(税込)
11日以内出荷
返品不可
64187367FNMS-100-M24-125-B1-T3383100M24
10,300
9,990
10,989(税込)
11日以内出荷
返品不可
64187376FNMS-100-M24-125-B1-TK3383100M24
11,000
10,900
11,990(税込)
11日以内出荷
返品不可
64187385FNMS-100-M24-150-B1-T3383100M24
10,400
9,990
10,989(税込)
11日以内出荷
返品不可
64187394FNMS-100-M24-150-B1-TK3383100M24
11,100
10,900
11,990(税込)
11日以内出荷
返品不可
64187403FNMS-100-M24-200-B1-T3383100M24
11,300
10,900
11,990(税込)
11日以内出荷
返品不可
64187419FNMS-100-M24-200-B1-TK3383100M24
11,800
11,700
12,870(税込)
11日以内出荷
返品不可
64187428FNMS-120-M20-100-B1-T2.5394120M20
12,500
11,900
13,090(税込)
11日以内出荷
返品不可
64187437FNMS-120-M20-100-B1-TK2.5394120M20
12,800
12,700
13,970(税込)
11日以内出荷
返品不可
64187446FNMS-120-M20-125-B1-T2.5394120M20
12,800
12,700
13,970(税込)
11日以内出荷
返品不可
64187455FNMS-120-M20-125-B1-TK2.5394120M20
13,100
12,900
14,190(税込)
11日以内出荷
返品不可
64187464FNMS-120-M20-150-B1-T2.5394120M20
13,100
12,900
14,190(税込)
11日以内出荷
返品不可
64187473FNMS-120-M20-150-B1-TK2.5394120M20
13,500
12,900
14,190(税込)
11日以内出荷
返品不可
64187489FNMS-120-M20-200-B1-T2.5394120M20
14,500
13,900
15,290(税込)
11日以内出荷
返品不可
64187498FNMS-120-M20-200-B1-TK2.5394120M20
14,800
13,900
15,290(税込)
11日以内出荷
返品不可
64187507FNMS-120-M24-100-B1-T3424120M24
12,900
12,800
14,080(税込)
11日以内出荷
返品不可
64187516FNMS-120-M24-100-B1-TK3424120M24
13,500
12,900
14,190(税込)
11日以内出荷
返品不可
64187525FNMS-120-M24-125-B1-T3424120M24
13,400
12,900
14,190(税込)
11日以内出荷
返品不可
64187534FNMS-120-M24-125-B1-TK3424120M24
14,000
13,900
15,290(税込)
11日以内出荷
返品不可
64187543FNMS-120-M24-150-B1-T3424120M24
13,500
12,900
14,190(税込)
11日以内出荷
返品不可
64187559FNMS-120-M24-150-B1-TK3424120M24
14,100
13,900
15,290(税込)
11日以内出荷
返品不可
64187568FNMS-120-M24-200-B1-T3424120M24
14,300
13,900
15,290(税込)
11日以内出荷
返品不可
64187577FNMS-120-M24-200-B1-TK3424120M24
15,000
14,900
16,390(税込)
11日以内出荷
返品不可
64187586FNMS-120-M30-100-B1-T3.5464120M30
13,800
13,700
15,070(税込)
11日以内出荷
返品不可
64187595FNMS-120-M30-100-B1-TK3.5464120M30
15,400
14,900
16,390(税込)
11日以内出荷
返品不可
64187604FNMS-120-M30-125-B1-T3.5464120M30
14,200
13,900
15,290(税込)
11日以内出荷
返品不可
64187613FNMS-120-M30-125-B1-TK3.5464120M30
15,900
15,800
17,380(税込)
11日以内出荷
返品不可
64187629FNMS-120-M30-150-B1-T3.5464120M30
14,800
13,900
15,290(税込)
11日以内出荷
返品不可
64187638FNMS-120-M30-150-B1-TK3.5464120M30
16,500
15,900
17,490(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする