レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整

レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整 - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整 - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整 - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナットの有無が選択できます。

ねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット内容量1個
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
寸法sw1(mm)
ねじピッチ
ロックナット
許容荷重(N)
寸法L1(mm)
寸法sw2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64188968FUMS-40-M16-100-D0-T40172100M16122無し12000--
3,210
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
64188977FUMS-40-M16-100-D0-TK40172100M16122有り1200014.824
3,450
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64188986FUMS-40-M16-125-D0-T40172125M16122無し12000--
3,330
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
64188995FUMS-40-M16-125-D0-TK40172125M16122有り1200014.824
3,570
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64189004FUMS-40-M16-150-D0-T40172150M16122無し12000--
3,450
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64189013FUMS-40-M16-150-D0-TK40172150M16122有り1200014.824
3,690
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
64189029FUMS-40-M16-200-D0-T40172200M16122無し12000--
4,990
4,988
5,487(税込)
11日以内出荷
返品不可
64189038FUMS-40-M16-200-D0-TK40172200M16122有り1200014.824
5,230
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64189047FUMS-40-M16-75-D0-T4017275M16122無し12000--
2,860
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64189056FUMS-40-M16-75-D0-TK4017275M16122有り1200014.824
3,090
3,088
3,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
64189065FUMS-50-M16-100-D0-T50172.5100M16122無し14000--
3,330
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
64189074FUMS-50-M16-100-D0-TK50172.5100M16122有り1400014.824
3,570
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64189083FUMS-50-M16-125-D0-T50172.5125M16122無し14000--
3,570
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64189099FUMS-50-M16-125-D0-TK50172.5125M16122有り1400014.824
3,810
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64189108FUMS-50-M16-150-D0-T50172.5150M16122無し14000--
3,690
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
64189117FUMS-50-M16-150-D0-TK50172.5150M16122有り1400014.824
3,930
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
64189126FUMS-50-M16-200-D0-T50172.5200M16122無し14000--
5,110
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64189135FUMS-50-M16-200-D0-TK50172.5200M16122有り1400014.824
5,350
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
64189144FUMS-50-M16-75-D0-T50172.575M16122無し14000--
2,970
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
64189153FUMS-50-M16-75-D0-TK50172.575M16122有り1400014.824
3,210
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
64189169FUMS-60-M16-100-D0-T60172.5100M16122無し16000--
3,330
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
64189178FUMS-60-M16-100-D0-TK60172.5100M16122有り1600014.824
3,570
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64189187FUMS-60-M16-125-D0-T60172.5125M16122無し16000--
3,570
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64189196FUMS-60-M16-125-D0-TK60172.5125M16122有り1600014.824
3,810
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64189205FUMS-60-M16-150-D0-T60172.5150M16122無し16000--
3,690
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
64189214FUMS-60-M16-150-D0-TK60172.5150M16122有り1600014.824
3,930
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
64189223FUMS-60-M16-200-D0-T60172.5200M16122無し16000--
5,110
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64189239FUMS-60-M16-200-D0-TK60172.5200M16122有り1600014.824
5,350
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
64189248FUMS-60-M16-75-D0-T60172.575M16122無し16000--
3,090
3,088
3,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
64189257FUMS-60-M16-75-D0-TK60172.575M16122有り1600014.824
3,330
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
64189266FUMS-80-M16-100-D0-T80183100M16122無し20000--
3,450
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64189275FUMS-80-M16-100-D0-TK80183100M16122有り2000014.824
3,690
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
64189284FUMS-80-M16-125-D0-T80183125M16122無し20000--
3,570
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64189293FUMS-80-M16-125-D0-TK80183125M16122有り2000014.824
3,810
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64189309FUMS-80-M16-150-D0-T80183150M16122無し20000--
3,810
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64189318FUMS-80-M16-150-D0-TK80183150M16122有り2000014.824
4,040
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64189327FUMS-80-M16-200-D0-T80183200M16122無し20000--
5,230
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64189336FUMS-80-M16-200-D0-TK80183200M16122有り2000014.824
5,470
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
64189345FUMS-80-M16-75-D0-T8018375M16122無し20000--
3,090
3,088
3,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
64189354FUMS-80-M16-75-D0-TK8018375M16122有り2000014.824
3,330
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
64189363FUMS-80-M20-100-D0-T80193100M20152.5無し20000--
5,110
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64189379FUMS-80-M20-100-D0-TK80193100M20152.5有り200001830
5,470
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
64189388FUMS-80-M20-125-D0-T80193125M20152.5無し20000--
5,470
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
64189397FUMS-80-M20-125-D0-TK80193125M20152.5有り200001830
5,830
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64189406FUMS-80-M20-150-D0-T80193150M20152.5無し20000--
5,830
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64189415FUMS-80-M20-150-D0-TK80193150M20152.5有り200001830
6,180
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64189424FUMS-80-M20-200-D0-T80193200M20152.5無し20000--
7,130
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64189433FUMS-80-M20-200-D0-TK80193200M20152.5有り200001830
7,490
7,488
8,237(税込)
11日以内出荷
返品不可
64189449FUMS-80-M20-75-D0-T8019375M20152.5無し20000--
4,160
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64189458FUMS-80-M20-75-D0-TK8019375M20152.5有り200001830
4,520
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする