曜日別特売

レベリングアジャスタ(おねじ) - ハイジェニックデザイン - アンカー固定タイプ

レベリングアジャスタ(おねじ) - ハイジェニックデザイン - アンカー固定タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - ハイジェニックデザイン - アンカー固定タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - ハイジェニックデザイン - アンカー固定タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)

ハイジェニックデザインのレベリングアジャスタ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
ハイジェニックデザインについて
スタッドカバーにより、取りつけ後にねじの露出がありません。ねじに異物や液体がたまりにくく、清掃性にすぐれています。
取りつけ面や部品のすき間にはシールが設けられており、異物や液体の侵入を防ぎます。
シールは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。
3A SSI(Sanitary Standard Inc.)が定める88-00の認証を取得しています。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。
パッドは8°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。

寸法d(mm)12寸法L3(mm)35ねじ規格並目材質(ねじ)SUS304、(パッド)SUS304、(スタッドカバー)SUS304、(スタッドカバーシール(上部))NBR(青)硬度ショアA70±5内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
M並目
寸法sw1(mm)
寸法sw3(mm)
ねじピッチ
許容荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64189546FKAMS-100-M16-175-W-HD691002817519M16M161822230000
38,200
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
64189555FKAMS-100-M16-225-W-HD691002822519M16M161822230000
39,700
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
64189564FKAMS-100-M20-185-W-HD691003218524M20M2024272.547000
40,300
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
64189573FKAMS-100-M20-235-W-HD691003223524M20M2024272.547000
42,700
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
64189589FKAMS-100-M24-185-W-HD691003618529M24M242430367000
41,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
64189598FKAMS-100-M24-235-W-HD691003623529M24M242430367000
43,500
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
64189607FKAMS-120-M16-175-W-HD891202817519M16M161822230000
43,400
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64189616FKAMS-120-M16-225-W-HD891202822519M16M161822230000
44,500
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64189625FKAMS-120-M20-185-W-HD891203218524M20M2024272.547000
45,300
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
64189634FKAMS-120-M20-235-W-HD891203223524M20M2024272.547000
47,500
46,980
51,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
64189643FKAMS-120-M24-185-W-HD891203618529M24M242430367000
46,900
46,880
51,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
64189659FKAMS-120-M24-235-W-HD891203623529M24M242430367000
48,300
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする