曜日別特売

レベリングアジャスタ(おねじ) - スタッドカバーつき - ラバーディスク(白)つき

レベリングアジャスタ(おねじ) - スタッドカバーつき - ラバーディスク(白)つき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - スタッドカバーつき - ラバーディスク(白)つき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - スタッドカバーつき - ラバーディスク(白)つき - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。

寸法t(mm)3ねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(スタッドカバー)SUS303、(ラバーディスク)TPE(白)硬度ショアA80±5内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法h(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法M(mm)
寸法sw1(mm)
寸法sw3(mm)
ねじピッチ
許容荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64190368FNMS-100-M16-126-B2-W10024620126454529M161220221000
13,500
12,900
14,190(税込)
11日以内出荷
返品不可
64190377FNMS-100-M16-151-B2-W10024620151454529M161220221000
13,800
12,900
14,190(税込)
11日以内出荷
返品不可
64190386FNMS-100-M16-176-B2-W10024620176454529M161220221000
14,000
13,900
15,290(税込)
11日以内出荷
返品不可
64190395FNMS-100-M16-201-B2-W10024620201454529M161220221000
14,200
13,900
15,290(税込)
11日以内出荷
返品不可
64190404FNMS-100-M20-151-B2-W10030620151565636M2016242.521000
15,900
15,800
17,380(税込)
11日以内出荷
返品不可
64190413FNMS-100-M20-176-B2-W10030620176565636M2016242.521000
16,100
15,900
17,490(税込)
11日以内出荷
返品不可
64190429FNMS-100-M20-201-B2-W10030620201565636M2016242.521000
16,500
15,900
17,490(税込)
11日以内出荷
返品不可
64190438FNMS-100-M20-251-B2-W10030620251565636M2016242.521000
17,100
16,900
18,590(税込)
11日以内出荷
返品不可
64190447FNMS-100-M24-176-B2-W10035620176676742M242030321000
19,300
18,900
20,790(税込)
11日以内出荷
返品不可
64190456FNMS-100-M24-226-B2-W10035620226676742M242030321000
20,100
19,900
21,890(税込)
11日以内出荷
返品不可
64190465FNMS-100-M24-276-B2-W10035620276676742M242030321000
20,800
19,900
21,890(税込)
11日以内出荷
返品不可
64190474FNMS-60-M16-123-B2-W6024416123454529M161220227000
10,300
9,990
10,989(税込)
11日以内出荷
返品不可
64190483FNMS-60-M16-148-B2-W6024416148454529M161220227000
10,400
9,990
10,989(税込)
11日以内出荷
返品不可
64190499FNMS-60-M16-173-B2-W6024416173454529M161220227000
10,600
9,990
10,989(税込)
11日以内出荷
返品不可
64190508FNMS-60-M16-198-B2-W6024416198454529M161220227000
11,000
10,900
11,990(税込)
11日以内出荷
返品不可
64190517FNMS-80-M16-125-B2-W8024518125454529M161220224000
11,600
10,900
11,990(税込)
11日以内出荷
返品不可
64190526FNMS-80-M16-150-B2-W8024518150454529M161220224000
11,800
11,700
12,870(税込)
11日以内出荷
返品不可
64190535FNMS-80-M16-175-B2-W8024518175454529M161220224000
12,100
11,900
13,090(税込)
11日以内出荷
返品不可
64190544FNMS-80-M16-200-B2-W8024518200454529M161220224000
12,400
11,900
13,090(税込)
11日以内出荷
返品不可
64190553FNMS-80-M20-149-B2-W8030518149565636M2016242.524000
14,000
13,900
15,290(税込)
11日以内出荷
返品不可
64190569FNMS-80-M20-174-B2-W8030518174565636M2016242.524000
14,200
13,900
15,290(税込)
11日以内出荷
返品不可
64190578FNMS-80-M20-199-B2-W8030518199565636M2016242.524000
14,600
13,900
15,290(税込)
11日以内出荷
返品不可
64190587FNMS-80-M20-249-B2-W8030518249565636M2016242.524000
15,200
14,900
16,390(税込)
11日以内出荷
返品不可
64190596FNMS-80-M24-174-B2-W8035518174676742M242030324000
17,400
16,900
18,590(税込)
11日以内出荷
返品不可
64190605FNMS-80-M24-224-B2-W8035518224676742M242030324000
18,500
17,900
19,690(税込)
11日以内出荷
返品不可
64190614FNMS-80-M24-274-B2-W8035518274676742M242030324000
18,900
18,800
20,680(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする