曜日別特売

レベリングアジャスタ(おねじ) - スタッドカバーつき - ラバーディスク(黒)つき

レベリングアジャスタ(おねじ) - スタッドカバーつき - ラバーディスク(黒)つき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - スタッドカバーつき - ラバーディスク(黒)つき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - スタッドカバーつき - ラバーディスク(黒)つき - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。

寸法t(mm)3ねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(スタッドカバー)SUS303、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法h(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法M(mm)
寸法sw1(mm)
寸法sw3(mm)
ねじピッチ
許容荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64190623FNMS-100-M16-126-B1-W10024620126454529M161220221000
12,900
12,880
14,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
64190639FNMS-100-M16-151-B1-W10024620151454529M161220221000
13,100
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64190648FNMS-100-M16-176-B1-W10024620176454529M161220221000
13,400
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64190657FNMS-100-M16-201-B1-W10024620201454529M161220221000
13,500
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64190666FNMS-100-M20-151-B1-W10030620151565636M2016242.521000
15,200
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
64190675FNMS-100-M20-176-B1-W10030620176565636M2016242.521000
15,400
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
64190684FNMS-100-M20-201-B1-W10030620201565636M2016242.521000
15,800
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
64190693FNMS-100-M20-251-B1-W10030620251565636M2016242.521000
16,400
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64190709FNMS-100-M24-176-B1-W10035620176676742M242030321000
18,500
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
64190718FNMS-100-M24-226-B1-W10035620226676742M242030321000
19,500
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
64190727FNMS-100-M24-276-B1-W10035620276676742M242030321000
20,100
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
64190736FNMS-60-M16-123-B1-W6024416123454529M161220227000
9,980
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
64190745FNMS-60-M16-148-B1-W6024416148454529M161220227000
10,100
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
64190754FNMS-60-M16-173-B1-W6024416173454529M161220227000
10,400
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
64190763FNMS-60-M16-198-B1-W6024416198454529M161220227000
10,600
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
64190779FNMS-80-M16-125-B1-W8024518125454529M161220224000
11,100
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64190788FNMS-80-M16-150-B1-W8024518150454529M161220224000
11,200
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64190797FNMS-80-M16-175-B1-W8024518175454529M161220224000
11,400
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64190806FNMS-80-M16-200-B1-W8024518200454529M161220224000
11,600
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64190815FNMS-80-M20-149-B1-W8030518149565636M2016242.524000
13,100
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64190824FNMS-80-M20-174-B1-W8030518174565636M2016242.524000
13,500
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64190833FNMS-80-M20-199-B1-W8030518199565636M2016242.524000
13,800
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64190849FNMS-80-M20-249-B1-W8030518249565636M2016242.524000
14,300
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64190858FNMS-80-M24-174-B1-W8035518174676742M242030324000
16,700
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64190867FNMS-80-M24-224-B1-W8035518224676742M242030324000
17,700
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
64190876FNMS-80-M24-274-B1-W8035518274676742M242030324000
18,300
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする