曜日別特売

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角頭つき - ラバーディスクつき(接着)

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角頭つき - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角頭つき - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角頭つき - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。
ロックナットの有無が選択できます。

材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64191576FEAMS-60-M16-100-D3-V214656050
6,900
6,890
7,579(税込)
11日以内出荷
返品不可
64191585FEAMS-60-M16-100-D3-VK214656050
7,130
6,990
7,689(税込)
11日以内出荷
返品不可
64191594FEAMS-60-M16-125-D3-V214656050
7,130
6,990
7,689(税込)
11日以内出荷
返品不可
64191603FEAMS-60-M16-125-D3-VK214656050
7,370
7,290
8,019(税込)
11日以内出荷
返品不可
64191619FEAMS-60-M16-150-D3-V214656050
7,370
7,290
8,019(税込)
11日以内出荷
返品不可
64191628FEAMS-60-M16-150-D3-VK214656050
7,610
7,590
8,349(税込)
11日以内出荷
返品不可
64191637FEAMS-60-M16-75-D3-V214656050
6,540
6,490
7,139(税込)
11日以内出荷
返品不可
64191646FEAMS-60-M16-75-D3-VK214656050
6,780
6,690
7,359(税込)
11日以内出荷
返品不可
64191655FEAMS-80-M16-100-D3-V215858070
8,200
8,190
9,009(税込)
11日以内出荷
返品不可
64191664FEAMS-80-M16-100-D3-VK215858070
8,440
8,390
9,229(税込)
11日以内出荷
返品不可
64191673FEAMS-80-M16-125-D3-V215858070
8,440
8,390
9,229(税込)
11日以内出荷
返品不可
64191689FEAMS-80-M16-125-D3-VK215858070
8,680
8,590
9,449(税込)
11日以内出荷
返品不可
64191698FEAMS-80-M16-150-D3-V215858070
8,680
8,590
9,449(税込)
11日以内出荷
返品不可
64191707FEAMS-80-M16-150-D3-VK215858070
8,910
8,890
9,779(税込)
11日以内出荷
返品不可
64191716FEAMS-80-M16-75-D3-V215858070
7,960
7,890
8,679(税込)
11日以内出荷
返品不可
64191725FEAMS-80-M16-75-D3-VK215858070
8,200
8,190
9,009(税込)
11日以内出荷
返品不可
64191734FEAMS-80-M20-100-D3-V2.515858070
9,150
8,990
9,889(税込)
11日以内出荷
返品不可
64191743FEAMS-80-M20-100-D3-VK2.515858070
9,510
9,490
10,439(税込)
11日以内出荷
返品不可
64191759FEAMS-80-M20-125-D3-V2.515858070
9,750
9,690
10,659(税込)
11日以内出荷
返品不可
64191768FEAMS-80-M20-125-D3-VK2.515858070
10,100
9,990
10,989(税込)
11日以内出荷
返品不可
64191777FEAMS-80-M20-150-D3-V2.515858070
10,400
9,990
10,989(税込)
11日以内出荷
返品不可
64191786FEAMS-80-M20-150-D3-VK2.515858070
10,700
10,600
11,660(税込)
11日以内出荷
返品不可
64191795FEAMS-80-M20-200-D3-V2.515858070
11,100
10,900
11,990(税込)
11日以内出荷
返品不可
64191804FEAMS-80-M20-200-D3-VK2.515858070
11,400
10,900
11,990(税込)
11日以内出荷
返品不可
64191813FEAMS-80-M24-100-D3-V318858070
10,500
9,990
10,989(税込)
11日以内出荷
返品不可
64191829FEAMS-80-M24-100-D3-VK318858070
11,200
10,900
11,990(税込)
11日以内出荷
返品不可
64191838FEAMS-80-M24-150-D3-V318858070
11,600
10,900
11,990(税込)
11日以内出荷
返品不可
64191847FEAMS-80-M24-150-D3-VK318858070
12,300
11,900
13,090(税込)
11日以内出荷
返品不可
64191856FEAMS-80-M24-200-D3-V318858070
12,600
11,900
13,090(税込)
11日以内出荷
返品不可
64191865FEAMS-80-M24-200-D3-VK318858070
13,100
12,900
14,190(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする