レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角頭つき - ラバーディスクつき(接着)

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角頭つき - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角頭つき - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角頭つき - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角頭つき - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角頭つき - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角頭つき - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。
アンカーボルト用の取りつけ穴は長穴タイプ。床面への穴加工後、機器・装置の位置調整ができます。
機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
商品記号によりロックナットの有無が選択できます。

材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼ねじピッチ2寸法H(mm)15寸法D(mm)80寸法C(mm)70ねじ規格並目寸法M(mm)M16寸法H1(mm)3寸法h(mm)3寸法H2(mm)1.3寸法K1(mm)27寸法K2(mm)26許容荷重(N)20000寸法sw1(mm)12寸法sw3(mm)10内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法R(mm)
寸法Lm(mm)
ロックナット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64191874FYAMS-80-M16-100-E3-V13100無し
8,320
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
64191883FYAMS-80-M16-100-E3-VK13100有り
8,560
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
64191899FYAMS-80-M16-100-G3-V10.5100無し
8,320
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
64191908FYAMS-80-M16-100-G3-VK10.5100有り
8,560
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
64191917FYAMS-80-M16-125-E3-V13125無し
8,320
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
64191926FYAMS-80-M16-125-E3-VK13125有り
8,560
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
64191935FYAMS-80-M16-125-G3-V10.5125無し
8,320
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
64191944FYAMS-80-M16-125-G3-VK10.5125有り
8,560
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
64191953FYAMS-80-M16-150-E3-V13150無し
8,440
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
64191969FYAMS-80-M16-150-E3-VK13150有り
8,680
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
64191978FYAMS-80-M16-150-G3-V10.5150無し
8,440
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
64191987FYAMS-80-M16-150-G3-VK10.5150有り
8,680
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
64191996FYAMS-80-M16-75-E3-V1375無し
8,200
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
64192005FYAMS-80-M16-75-E3-VK1375有り
8,440
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
64192014FYAMS-80-M16-75-G3-V10.575無し
8,200
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
64192023FYAMS-80-M16-75-G3-VK10.575有り
8,440
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする