レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角頭つき - ラバーディスクつき

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角頭つき - ラバーディスクつき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角頭つき - ラバーディスクつき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角頭つき - ラバーディスクつき - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。
ラバーディスクは取りはずし可能です。
ロックナットの有無が選択できます。

材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目寸法h(mm)2内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64192039FEAMS-60-M16-100-D1-V214656050
6,420
6,390
7,029(税込)
11日以内出荷
返品不可
64192048FEAMS-60-M16-100-D1-VK214656050
6,660
6,590
7,249(税込)
11日以内出荷
返品不可
64192057FEAMS-60-M16-125-D1-V214656050
6,660
6,590
7,249(税込)
11日以内出荷
返品不可
64192066FEAMS-60-M16-125-D1-VK214656050
6,900
6,890
7,579(税込)
11日以内出荷
返品不可
64192075FEAMS-60-M16-150-D1-V214656050
6,900
6,890
7,579(税込)
11日以内出荷
返品不可
64192084FEAMS-60-M16-150-D1-VK214656050
7,130
6,990
7,689(税込)
11日以内出荷
返品不可
64192093FEAMS-60-M16-75-D1-V214656050
6,180
5,990
6,589(税込)
11日以内出荷
返品不可
64192109FEAMS-60-M16-75-D1-VK214656050
6,420
6,390
7,029(税込)
11日以内出荷
返品不可
64192118FEAMS-80-M16-100-D1-V215858070
7,490
7,480
8,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
64192127FEAMS-80-M16-100-D1-VK215858070
7,730
7,690
8,459(税込)
11日以内出荷
返品不可
64192136FEAMS-80-M16-125-D1-V215858070
7,730
7,690
8,459(税込)
11日以内出荷
返品不可
64192145FEAMS-80-M16-125-D1-VK215858070
7,960
7,890
8,679(税込)
11日以内出荷
返品不可
64192154FEAMS-80-M16-150-D1-V215858070
7,960
7,890
8,679(税込)
11日以内出荷
返品不可
64192163FEAMS-80-M16-150-D1-VK215858070
8,200
8,190
9,009(税込)
11日以内出荷
返品不可
64192179FEAMS-80-M16-75-D1-V215858070
7,130
6,990
7,689(税込)
11日以内出荷
返品不可
64192188FEAMS-80-M16-75-D1-VK215858070
7,370
7,290
8,019(税込)
11日以内出荷
返品不可
64192197FEAMS-80-M20-100-D1-V2.515858070
8,440
8,390
9,229(税込)
11日以内出荷
返品不可
64192206FEAMS-80-M20-100-D1-VK2.515858070
8,800
8,790
9,669(税込)
11日以内出荷
返品不可
64192215FEAMS-80-M20-125-D1-V2.515858070
9,030
8,990
9,889(税込)
11日以内出荷
返品不可
64192224FEAMS-80-M20-125-D1-VK2.515858070
9,390
9,380
10,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
64192233FEAMS-80-M20-150-D1-V2.515858070
9,750
9,690
10,659(税込)
11日以内出荷
返品不可
64192249FEAMS-80-M20-150-D1-VK2.515858070
10,100
9,990
10,989(税込)
11日以内出荷
返品不可
64192258FEAMS-80-M20-200-D1-V2.515858070
10,500
9,990
10,989(税込)
11日以内出荷
返品不可
64192267FEAMS-80-M20-200-D1-VK2.515858070
11,000
10,900
11,990(税込)
11日以内出荷
返品不可
64192276FEAMS-80-M24-100-D1-V318858070
9,870
9,790
10,769(税込)
11日以内出荷
返品不可
64192285FEAMS-80-M24-100-D1-VK318858070
10,500
9,990
10,989(税込)
11日以内出荷
返品不可
64192294FEAMS-80-M24-150-D1-V318858070
11,200
10,900
11,990(税込)
11日以内出荷
返品不可
64192303FEAMS-80-M24-150-D1-VK318858070
11,700
11,600
12,760(税込)
11日以内出荷
返品不可
64192319FEAMS-80-M24-200-D1-V318858070
12,100
11,900
13,090(税込)
11日以内出荷
返品不可
64192328FEAMS-80-M24-200-D1-VK318858070
12,700
11,900
13,090(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする