耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。ロックナットの有無が選択できます。