レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角頭つき

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角頭つき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角頭つき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角頭つき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角頭つき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角頭つき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角頭つき - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。
アンカーボルト用の取りつけ穴は長穴タイプ。床面への穴加工後、機器・装置の位置調整ができます。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
商品記号によりロックナットの有無が選択できます。

寸法C(mm)70寸法D(mm)80寸法H(mm)15寸法H1(mm)3寸法H2(mm)1.3寸法K1(mm)27寸法K2(mm)26寸法M(mm)M16寸法sw1(mm)12寸法sw3(mm)10ねじピッチ2許容荷重(N)20000ねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット)内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法Lm(mm)
寸法R(mm)
ロックナット
寸法L1(mm)
寸法sw2(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64194333FYAMS-80-M16-100-E0-V10013無し---
7,010
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64194349FYAMS-80-M16-100-E0-VK10013有り14.824-
7,250
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64194358FYAMS-80-M16-100-G0-V10010.5無し--50
7,010
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64194367FYAMS-80-M16-100-G0-VK10010.5有り14.82450
7,250
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64194376FYAMS-80-M16-125-E0-V12513無し---
7,010
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64194385FYAMS-80-M16-125-E0-VK12513有り14.824-
7,250
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64194394FYAMS-80-M16-125-G0-V12510.5無し--50
7,010
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64194403FYAMS-80-M16-125-G0-VK12510.5有り14.82450
7,250
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64194419FYAMS-80-M16-150-E0-V15013無し---
7,010
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64194428FYAMS-80-M16-150-E0-VK15013有り14.824-
7,250
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64194437FYAMS-80-M16-150-G0-V15010.5無し--50
7,010
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64194446FYAMS-80-M16-150-G0-VK15010.5有り14.82450
7,250
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64194455FYAMS-80-M16-75-E0-V7513無し---
6,780
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
64194464FYAMS-80-M16-75-E0-VK7513有り14.824-
7,010
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64194473FYAMS-80-M16-75-G0-V7510.5無し--50
6,780
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
64194489FYAMS-80-M16-75-G0-VK7510.5有り14.82450
7,010
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする