レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着)

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。
ロックナットの有無が選択できます。

材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目寸法sw1(mm)17内容量1個
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64194498FEAM-50-M10-100-A3-S1.511605045
2,970
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
64194507FEAM-50-M10-100-A3-SK1.511605045
3,090
3,088
3,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
64194516FEAM-50-M10-50-A3-S1.511605045
2,740
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
64194525FEAM-50-M10-50-A3-SK1.511605045
2,860
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64194534FEAM-50-M10-60-A3-S1.511605045
2,860
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64194543FEAM-50-M10-60-A3-SK1.511605045
2,970
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
64194559FEAM-50-M10-80-A3-S1.511605045
2,860
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64194568FEAM-50-M10-80-A3-SK1.511605045
2,970
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
64194577FEAM-50-M12-100-A3-S1.7511605045
3,210
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
64194586FEAM-50-M12-100-A3-SK1.7511605045
3,330
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
64194595FEAM-50-M12-125-A3-S1.7511605045
3,210
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
64194604FEAM-50-M12-125-A3-SK1.7511605045
3,330
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
64194613FEAM-50-M12-60-A3-S1.7511605045
2,970
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
64194629FEAM-50-M12-60-A3-SK1.7511605045
3,090
3,088
3,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
64194638FEAM-50-M12-80-A3-S1.7511605045
3,090
3,088
3,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
64194647FEAM-50-M12-80-A3-SK1.7511605045
3,210
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
64194656FEAM-50-M8-40-A3-S1.2511605045
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64194665FEAM-50-M8-40-A3-SK1.2511605045
2,740
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
64194674FEAM-50-M8-50-A3-S1.2511605045
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64194683FEAM-50-M8-50-A3-SK1.2511605045
2,740
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
64194699FEAM-50-M8-63-A3-S1.2511605045
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64194708FEAM-50-M8-63-A3-SK1.2511605045
2,740
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
64194717FEAM-60-M10-100-A3-S1.511656050
3,450
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64194726FEAM-60-M10-100-A3-SK1.511656050
3,570
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64194735FEAM-60-M10-50-A3-S1.511656050
3,210
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
64194744FEAM-60-M10-50-A3-SK1.511656050
3,330
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
64194753FEAM-60-M10-60-A3-S1.511656050
3,330
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
64194769FEAM-60-M10-60-A3-SK1.511656050
3,450
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64194778FEAM-60-M10-80-A3-S1.511656050
3,330
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
64194787FEAM-60-M10-80-A3-SK1.511656050
3,450
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64194796FEAM-60-M12-100-A3-S1.7511656050
3,690
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
64194805FEAM-60-M12-100-A3-SK1.7511656050
3,810
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64194814FEAM-60-M12-125-A3-S1.7511656050
3,810
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64194823FEAM-60-M12-125-A3-SK1.7511656050
3,930
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
64194839FEAM-60-M12-60-A3-S1.7511656050
3,570
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64194848FEAM-60-M12-60-A3-SK1.7511656050
3,690
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
64194857FEAM-60-M12-80-A3-S1.7511656050
3,570
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64194866FEAM-60-M12-80-A3-SK1.7511656050
3,690
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
64194875FEAM-60-M8-40-A3-S1.2511656050
3,210
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
64194884FEAM-60-M8-40-A3-SK1.2511656050
3,330
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
64194893FEAM-60-M8-50-A3-S1.2511656050
3,210
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
64194909FEAM-60-M8-50-A3-SK1.2511656050
3,330
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
64194918FEAM-60-M8-63-A3-S1.2511656050
3,210
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
64194927FEAM-60-M8-63-A3-SK1.2511656050
3,330
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
64194936FEAM-80-M10-100-A3-S1.512858070
4,760
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
64194945FEAM-80-M10-100-A3-SK1.512858070
4,880
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64194954FEAM-80-M10-50-A3-S1.512858070
4,640
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
64194963FEAM-80-M10-50-A3-SK1.512858070
4,760
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
64194979FEAM-80-M10-60-A3-S1.512858070
4,640
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
64194988FEAM-80-M10-60-A3-SK1.512858070
4,760
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする