レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着)

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。
アンカーボルト用の取りつけ穴は長穴タイプ。床面への穴加工後、機器・装置の位置調整ができます。
機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
商品記号によりロックナットの有無が選択できます。

材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼寸法H(mm)12寸法D(mm)80寸法C(mm)70ねじ規格並目寸法H1(mm)3寸法h(mm)3寸法H2(mm)1.3寸法K1(mm)27寸法K2(mm)26寸法sw1(mm)17内容量1個
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ
寸法M(mm)
寸法R(mm)
寸法Lm(mm)
ロックナット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64196257FYAMS-80-M10-100-E3-S1.5M1013100無し
6,180
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196266FYAMS-80-M10-100-E3-SK1.5M1013100有り
6,300
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196275FYAMS-80-M10-100-G3-S1.5M1010.5100無し
6,180
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196284FYAMS-80-M10-100-G3-SK1.5M1010.5100有り
6,300
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196293FYAMS-80-M10-50-E3-S1.5M101350無し
6,060
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196309FYAMS-80-M10-50-E3-SK1.5M101350有り
6,180
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196318FYAMS-80-M10-50-G3-S1.5M1010.550無し
6,060
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196327FYAMS-80-M10-50-G3-SK1.5M1010.550有り
6,180
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196336FYAMS-80-M10-60-E3-S1.5M101360無し
6,060
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196345FYAMS-80-M10-60-E3-SK1.5M101360有り
6,180
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196354FYAMS-80-M10-60-G3-S1.5M1010.560無し
6,060
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196363FYAMS-80-M10-60-G3-SK1.5M1010.560有り
6,180
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196379FYAMS-80-M10-80-E3-S1.5M101380無し
6,180
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196388FYAMS-80-M10-80-E3-SK1.5M101380有り
6,300
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196397FYAMS-80-M10-80-G3-S1.5M1010.580無し
6,180
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196406FYAMS-80-M10-80-G3-SK1.5M1010.580有り
6,300
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196415FYAMS-80-M12-100-E3-S1.75M1213100無し
6,420
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196424FYAMS-80-M12-100-E3-SK1.75M1213100有り
6,540
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196433FYAMS-80-M12-100-G3-S1.75M1210.5100無し
6,420
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196449FYAMS-80-M12-100-G3-SK1.75M1210.5100有り
6,540
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196458FYAMS-80-M12-125-E3-S1.75M1213125無し
6,540
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196467FYAMS-80-M12-125-E3-SK1.75M1213125有り
6,660
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196476FYAMS-80-M12-125-G3-S1.75M1210.5125無し
6,540
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196485FYAMS-80-M12-125-G3-SK1.75M1210.5125有り
6,660
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196494FYAMS-80-M12-60-E3-S1.75M121360無し
6,180
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196503FYAMS-80-M12-60-E3-SK1.75M121360有り
6,300
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196519FYAMS-80-M12-60-G3-S1.75M1210.560無し
6,180
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196528FYAMS-80-M12-60-G3-SK1.75M1210.560有り
6,300
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196537FYAMS-80-M12-80-E3-S1.75M121380無し
6,300
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196546FYAMS-80-M12-80-E3-SK1.75M121380有り
6,420
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196555FYAMS-80-M12-80-G3-S1.75M1210.580無し
6,300
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196564FYAMS-80-M12-80-G3-SK1.75M1210.580有り
6,420
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196573FYAMS-80-M8-40-E3-S1.25M81340無し
6,060
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196589FYAMS-80-M8-40-E3-SK1.25M81340有り
6,180
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196598FYAMS-80-M8-40-G3-S1.25M810.540無し
6,060
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196607FYAMS-80-M8-40-G3-SK1.25M810.540有り
6,180
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196616FYAMS-80-M8-50-E3-S1.25M81350無し
6,060
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196625FYAMS-80-M8-50-E3-SK1.25M81350有り
6,180
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196634FYAMS-80-M8-50-G3-S1.25M810.550無し
6,060
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196643FYAMS-80-M8-50-G3-SK1.25M810.550有り
6,180
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196659FYAMS-80-M8-63-E3-S1.25M81363無し
6,180
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196668FYAMS-80-M8-63-E3-SK1.25M81363有り
6,300
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196677FYAMS-80-M8-63-G3-S1.25M810.563無し
6,180
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196686FYAMS-80-M8-63-G3-SK1.25M810.563有り
6,300
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする