曜日別特売

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。
ラバーディスクは取りはずし可能です。
ロックナットの有無が選択できます。

材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目寸法h(mm)2寸法sw1(mm)17内容量1個
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64196695FEAM-50-M10-100-A1-S1.511605045
2,020
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196704FEAM-50-M10-100-A1-SK1.511605045
2,140
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196713FEAM-50-M10-50-A1-S1.511605045
1,790
1,788
1,967(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196729FEAM-50-M10-50-A1-SK1.511605045
1,910
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196738FEAM-50-M10-60-A1-S1.511605045
1,910
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196747FEAM-50-M10-60-A1-SK1.511605045
2,020
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196756FEAM-50-M10-80-A1-S1.511605045
1,910
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196765FEAM-50-M10-80-A1-SK1.511605045
2,020
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196774FEAM-50-M12-100-A1-S1.7511605045
2,260
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196783FEAM-50-M12-100-A1-SK1.7511605045
2,380
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196799FEAM-50-M12-125-A1-S1.7511605045
2,380
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196808FEAM-50-M12-125-A1-SK1.7511605045
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196817FEAM-50-M12-60-A1-S1.7511605045
2,140
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196826FEAM-50-M12-60-A1-SK1.7511605045
2,260
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196835FEAM-50-M12-80-A1-S1.7511605045
2,140
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196844FEAM-50-M12-80-A1-SK1.7511605045
2,260
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196853FEAM-50-M8-40-A1-S1.2511605045
1,670
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196869FEAM-50-M8-40-A1-SK1.2511605045
1,790
1,788
1,967(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196878FEAM-50-M8-50-A1-S1.2511605045
1,670
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196887FEAM-50-M8-50-A1-SK1.2511605045
1,790
1,788
1,967(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196896FEAM-50-M8-63-A1-S1.2511605045
1,670
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196905FEAM-50-M8-63-A1-SK1.2511605045
1,790
1,788
1,967(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196914FEAM-60-M10-100-A1-S1.511656050
2,140
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196923FEAM-60-M10-100-A1-SK1.511656050
2,260
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196939FEAM-60-M10-50-A1-S1.511656050
1,910
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196948FEAM-60-M10-50-A1-SK1.511656050
2,020
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196957FEAM-60-M10-60-A1-S1.511656050
1,910
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196966FEAM-60-M10-60-A1-SK1.511656050
2,020
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196975FEAM-60-M10-80-A1-S1.511656050
2,020
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196984FEAM-60-M10-80-A1-SK1.511656050
2,140
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64196993FEAM-60-M12-100-A1-S1.7511656050
2,380
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
64197009FEAM-60-M12-100-A1-SK1.7511656050
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64197018FEAM-60-M12-125-A1-S1.7511656050
2,380
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
64197027FEAM-60-M12-125-A1-SK1.7511656050
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64197036FEAM-60-M12-60-A1-S1.7511656050
2,140
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64197045FEAM-60-M12-60-A1-SK1.7511656050
2,260
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
64197054FEAM-60-M12-80-A1-S1.7511656050
2,260
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
64197063FEAM-60-M12-80-A1-SK1.7511656050
2,380
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
64197079FEAM-60-M8-40-A1-S1.2511656050
1,790
1,788
1,967(税込)
11日以内出荷
返品不可
64197088FEAM-60-M8-40-A1-SK1.2511656050
1,910
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
64197097FEAM-60-M8-50-A1-S1.2511656050
1,790
1,788
1,967(税込)
11日以内出荷
返品不可
64197106FEAM-60-M8-50-A1-SK1.2511656050
1,910
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
64197115FEAM-60-M8-63-A1-S1.2511656050
1,790
1,788
1,967(税込)
11日以内出荷
返品不可
64197124FEAM-60-M8-63-A1-SK1.2511656050
1,910
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
64197133FEAM-80-M10-100-A1-S1.512858070
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64197149FEAM-80-M10-100-A1-SK1.512858070
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64197158FEAM-80-M10-50-A1-S1.512858070
2,260
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
64197167FEAM-80-M10-50-A1-SK1.512858070
2,380
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
64197176FEAM-80-M10-60-A1-S1.512858070
2,260
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
64197185FEAM-80-M10-60-A1-SK1.512858070
2,380
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする