曜日別特売

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき - NBK(鍋屋バイテック会社)

重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の六角部を利用してください。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
滑り止め用のラバーディスクつき。
商品記号によりロックナットの有無選択できます。

材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17内容量1個
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64198016FHAMS-100-M10-100-D1-S-1.520.510070.5
15,40014,900
14,900
16,390(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198025FHAMS-100-M10-100-D1-SK-1.520.510070.5
15,60014,900
14,900
16,390(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198034FHAMS-100-M10-50-D1-S-1.520.510070.5
15,20014,900
14,900
16,390(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198043FHAMS-100-M10-50-D1-SK-1.520.510070.5
15,30014,900
14,900
16,390(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198059FHAMS-100-M10-60-D1-S-1.520.510070.5
15,20014,900
14,900
16,390(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198068FHAMS-100-M10-60-D1-SK-1.520.510070.5
15,30014,900
14,900
16,390(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198077FHAMS-100-M10-80-D1-S-1.520.510070.5
15,30014,900
14,900
16,390(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198086FHAMS-100-M10-80-D1-SK-1.520.510070.5
15,40014,900
14,900
16,390(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198095FHAMS-100-M12-100-D1-S-1.7520.510070.5
15,60014,900
14,900
16,390(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198104FHAMS-100-M12-100-D1-SK-1.7520.510070.5
15,70014,900
14,900
16,390(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198113FHAMS-100-M12-125-D1-S-1.7520.510070.5
15,60014,900
14,900
16,390(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198129FHAMS-100-M12-125-D1-SK-1.7520.510070.5
15,70014,900
14,900
16,390(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198138FHAMS-100-M12-60-D1-S-1.7520.510070.5
15,30014,900
14,900
16,390(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198147FHAMS-100-M12-60-D1-SK-1.7520.510070.5
15,40014,900
14,900
16,390(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198156FHAMS-100-M12-80-D1-S-1.7520.510070.5
15,40014,900
14,900
16,390(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198165FHAMS-100-M12-80-D1-SK-1.7520.510070.5
15,60014,900
14,900
16,390(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198174FHAMS-100-M8-40-D1-S-1.2520.510070.5
15,20014,900
14,900
16,390(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198183FHAMS-100-M8-40-D1-SK-1.2520.510070.5
15,30014,900
14,900
16,390(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198199FHAMS-100-M8-50-D1-S-1.2520.510070.5
15,20014,900
14,900
16,390(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198208FHAMS-100-M8-50-D1-SK-1.2520.510070.5
15,30014,900
14,900
16,390(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198217FHAMS-100-M8-63-D1-S-1.2520.510070.5
15,30014,900
14,900
16,390(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198226FHAMS-100-M8-63-D1-SK-1.2520.510070.5
15,40014,900
14,900
16,390(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198235FHAMS-80-M10-100-D1-S-1.519.58054.5
12,00011,900
11,900
13,090(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198244FHAMS-80-M10-100-D1-SK-1.519.58054.5
12,10011,900
11,900
13,090(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198253FHAMS-80-M10-50-D1-S-1.519.58054.5
11,90011,800
11,800
12,980(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198269FHAMS-80-M10-50-D1-SK-1.519.58054.5
12,00011,900
11,900
13,090(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198278FHAMS-80-M10-60-D1-S-1.519.58054.5
11,90011,800
11,800
12,980(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198287FHAMS-80-M10-60-D1-SK-1.519.58054.5
12,00011,900
11,900
13,090(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198296FHAMS-80-M10-80-D1-S-1.519.58054.5
11,90011,800
11,800
12,980(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198305FHAMS-80-M10-80-D1-SK-1.519.58054.5
12,00011,900
11,900
13,090(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198314FHAMS-80-M12-100-D1-S-1.7519.58054.5
12,10011,900
11,900
13,090(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198323FHAMS-80-M12-100-D1-SK-1.7519.58054.5
12,40011,900
11,900
13,090(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198339FHAMS-80-M12-125-D1-S-1.7519.58054.5
12,40011,900
11,900
13,090(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198348FHAMS-80-M12-125-D1-SK-1.7519.58054.5
12,50011,900
11,900
13,090(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198357FHAMS-80-M12-60-D1-S-1.7519.58054.5
11,90011,800
11,800
12,980(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198366FHAMS-80-M12-60-D1-SK-1.7519.58054.5
12,00011,900
11,900
13,090(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198375FHAMS-80-M12-80-D1-S-1.7519.58054.5
12,00011,900
11,900
13,090(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198384FHAMS-80-M12-80-D1-SK-1.7519.58054.5
12,10011,900
11,900
13,090(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198393FHAMS-80-M8-40-D1-S-1.2519.58054.5
11,80011,700
11,700
12,870(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198409FHAMS-80-M8-40-D1-SK-1.2519.58054.5
11,90011,800
11,800
12,980(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198418FHAMS-80-M8-50-D1-S-1.2519.58054.5
11,90011,800
11,800
12,980(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198427FHAMS-80-M8-50-D1-SK-1.2519.58054.5
12,00011,900
11,900
13,090(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198436FHAMS-80-M8-63-D1-S-1.2519.58054.5
11,90011,800
11,800
12,980(税込)
11日以内出荷
返品不可
64198445FHAMS-80-M8-63-D1-SK-1.2519.58054.5
12,00011,900
11,900
13,090(税込)
11日以内出荷
返品不可
09342886FHAMS-100-M8-40-D1-SK【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)1.2520.510070.5
15,30014,900
3,598
アウトレット
3,958(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする