曜日別特売

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - NBK(鍋屋バイテック会社)

重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
商品記号によりロックナットの有無が選択できます。

材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17内容量1個
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64199118FHAMS-100-M10-100-D0-S1.520.510070.5M10
13,900
13,800
15,180(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199127FHAMS-100-M10-100-D0-SK1.520.510070.5M10
14,100
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199136FHAMS-100-M10-50-D0-S1.520.510070.5M10
13,700
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199145FHAMS-100-M10-50-D0-SK1.520.510070.5M10
13,800
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199154FHAMS-100-M10-60-D0-S1.520.510070.5M10
13,700
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199163FHAMS-100-M10-60-D0-SK1.520.510070.5M10
13,800
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199179FHAMS-100-M10-80-D0-S1.520.510070.5M10
13,800
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199188FHAMS-100-M10-80-D0-SK1.520.510070.5M10
13,900
13,800
15,180(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199197FHAMS-100-M12-100-D0-S1.7520.510070.5M12
14,100
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199206FHAMS-100-M12-100-D0-SK1.7520.510070.5M12
14,200
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199215FHAMS-100-M12-125-D0-S1.7520.510070.5M12
14,100
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199224FHAMS-100-M12-125-D0-SK1.7520.510070.5M12
14,200
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199233FHAMS-100-M12-60-D0-S1.7520.510070.5M12
13,800
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199249FHAMS-100-M12-60-D0-SK1.7520.510070.5M12
13,900
13,800
15,180(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199258FHAMS-100-M12-80-D0-S1.7520.510070.5M12
13,900
13,800
15,180(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199267FHAMS-100-M12-80-D0-SK1.7520.510070.5M12
14,100
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199276FHAMS-100-M8-40-D0-S1.2520.510070.5M8
13,700
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199285FHAMS-100-M8-40-D0-SK1.2520.510070.5M8
13,800
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199294FHAMS-100-M8-50-D0-S1.2520.510070.5M8
13,700
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199303FHAMS-100-M8-50-D0-SK1.2520.510070.5M8
13,800
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199319FHAMS-100-M8-63-D0-S1.2520.510070.5M8
13,800
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199328FHAMS-100-M8-63-D0-SK1.2520.510070.5M8
13,900
13,800
15,180(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199337FHAMS-80-M10-100-D0-S1.519.58054.5M10
10,700
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199346FHAMS-80-M10-100-D0-SK1.519.58054.5M10
10,800
10,700
11,770(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199355FHAMS-80-M10-50-D0-S1.519.58054.5M10
10,600
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199364FHAMS-80-M10-50-D0-SK1.519.58054.5M10
10,700
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199373FHAMS-80-M10-60-D0-S1.519.58054.5M10
10,600
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199389FHAMS-80-M10-60-D0-SK1.519.58054.5M10
10,700
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199398FHAMS-80-M10-80-D0-S1.519.58054.5M10
10,600
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199407FHAMS-80-M10-80-D0-SK1.519.58054.5M10
10,700
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199416FHAMS-80-M12-100-D0-S1.7519.58054.5M12
10,800
10,700
11,770(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199425FHAMS-80-M12-100-D0-SK1.7519.58054.5M12
11,000
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199434FHAMS-80-M12-125-D0-S1.7519.58054.5M12
11,000
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199443FHAMS-80-M12-125-D0-SK1.7519.58054.5M12
11,200
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199459FHAMS-80-M12-60-D0-S1.7519.58054.5M12
10,600
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199468FHAMS-80-M12-60-D0-SK1.7519.58054.5M12
10,700
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199477FHAMS-80-M12-80-D0-S1.7519.58054.5M12
10,700
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199486FHAMS-80-M12-80-D0-SK1.7519.58054.5M12
10,800
10,700
11,770(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199495FHAMS-80-M8-40-D0-S1.2519.58054.5M8
10,400
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199504FHAMS-80-M8-40-D0-SK1.2519.58054.5M8
10,600
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199513FHAMS-80-M8-50-D0-S1.2519.58054.5M8
10,600
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199529FHAMS-80-M8-50-D0-SK1.2519.58054.5M8
10,700
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199538FHAMS-80-M8-63-D0-S1.2519.58054.5M8
10,600
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199547FHAMS-80-M8-63-D0-SK1.2519.58054.5M8
10,700
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする