レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取りつけ用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
商品記号によりロックナットの有無が選択できます。

材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(アンカーボルト取りつけ用プレート)スティール/三価クロメート処理、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5ねじ規格並目寸法sw1(mm)17内容量1個
88件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64199556FNAM-100-M10-100-A1-S1.5293010080
5,940
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199565FNAM-100-M10-100-A1-SK1.5293010080
6,060
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199574FNAM-100-M10-50-A1-S1.5293010080
5,710
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199583FNAM-100-M10-50-A1-SK1.5293010080
5,830
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199599FNAM-100-M10-60-A1-S1.5293010080
5,830
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199608FNAM-100-M10-60-A1-SK1.5293010080
5,940
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199617FNAM-100-M10-80-A1-S1.5293010080
5,830
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199626FNAM-100-M10-80-A1-SK1.5293010080
5,940
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199635FNAM-100-M12-100-A1-S1.75293010080
6,180
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199644FNAM-100-M12-100-A1-SK1.75293010080
6,300
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199653FNAM-100-M12-125-A1-S1.75293010080
6,180
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199669FNAM-100-M12-125-A1-SK1.75293010080
6,300
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199678FNAM-100-M12-60-A1-S1.75293010080
6,060
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199687FNAM-100-M12-60-A1-SK1.75293010080
6,180
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199696FNAM-100-M12-80-A1-S1.75293010080
6,060
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199705FNAM-100-M12-80-A1-SK1.75293010080
6,180
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199714FNAM-100-M8-40-A1-S1.25293010080
5,590
5,588
6,147(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199723FNAM-100-M8-40-A1-SK1.25293010080
5,710
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199739FNAM-100-M8-50-A1-S1.25293010080
5,590
5,588
6,147(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199748FNAM-100-M8-50-A1-SK1.25293010080
5,710
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199757FNAM-100-M8-63-A1-S1.25293010080
5,590
5,588
6,147(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199766FNAM-100-M8-63-A1-SK1.25293010080
5,710
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199775FNAM-50-M10-100-A1-S1.526255045
2,860
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199784FNAM-50-M10-100-A1-SK1.526255045
2,970
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199793FNAM-50-M10-50-A1-S1.526255045
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199809FNAM-50-M10-50-A1-SK1.526255045
2,740
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199818FNAM-50-M10-60-A1-S1.526255045
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199827FNAM-50-M10-60-A1-SK1.526255045
2,740
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199836FNAM-50-M10-80-A1-S1.526255045
2,740
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199845FNAM-50-M10-80-A1-SK1.526255045
2,860
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199854FNAM-50-M12-100-A1-S1.7526255045
2,970
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199863FNAM-50-M12-100-A1-SK1.7526255045
3,090
3,088
3,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199879FNAM-50-M12-125-A1-S1.7526255045
3,090
3,088
3,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199888FNAM-50-M12-125-A1-SK1.7526255045
3,210
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199897FNAM-50-M12-60-A1-S1.7526255045
2,860
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199906FNAM-50-M12-60-A1-SK1.7526255045
2,970
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199915FNAM-50-M12-80-A1-S1.7526255045
2,970
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199924FNAM-50-M12-80-A1-SK1.7526255045
3,090
3,088
3,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199933FNAM-50-M8-40-A1-S1.2526255045
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199949FNAM-50-M8-40-A1-SK1.2526255045
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199958FNAM-50-M8-50-A1-S1.2526255045
2,380
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199967FNAM-50-M8-50-A1-SK1.2526255045
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199976FNAM-50-M8-63-A1-S1.2526255045
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199985FNAM-50-M8-63-A1-SK1.2526255045
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64199994FNAM-60-M10-100-A1-S1.527256050
3,210
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
64200003FNAM-60-M10-100-A1-SK1.527256050
3,330
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
64200019FNAM-60-M10-50-A1-S1.527256050
2,970
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
64200028FNAM-60-M10-50-A1-SK1.527256050
3,090
3,088
3,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
64200037FNAM-60-M10-60-A1-S1.527256050
2,970
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
64200046FNAM-60-M10-60-A1-SK1.527256050
3,090
3,088
3,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする