曜日別特売

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
機器装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。
アンカーボルト用の取りつけ穴は長穴タイプ。床面への穴加工後、機器・装置の位置調整ができます。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
商品記号によりロックナットの有無が選択できます。

寸法C(mm)70寸法D(mm)80寸法H(mm)12寸法H1(mm)3寸法H2(mm)1.3寸法K1(mm)27寸法K2(mm)26寸法sw1(mm)17ねじ規格並目材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット内容量1個
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
寸法R(mm)
ねじピッチ
ロックナット
許容荷重(N)
寸法L1(mm)
寸法sw2(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64202198FYAM-80-M10-100-E0-S100M10131.5無し10000---
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202207FYAM-80-M10-100-E0-SK100M10131.5有り100008.416-
2,740
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202216FYAM-80-M10-100-G0-S100M1010.51.5無し10000--50
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202225FYAM-80-M10-100-G0-SK100M1010.51.5有り100008.41650
2,740
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202234FYAM-80-M10-50-E0-S50M10131.5無し10000---
2,380
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202243FYAM-80-M10-50-E0-SK50M10131.5有り100008.416-
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202259FYAM-80-M10-50-G0-S50M1010.51.5無し10000--50
2,380
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202268FYAM-80-M10-50-G0-SK50M1010.51.5有り100008.41650
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202277FYAM-80-M10-60-E0-S60M10131.5無し10000---
2,420
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202286FYAM-80-M10-60-E0-SK60M10131.5有り100008.416-
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202295FYAM-80-M10-60-G0-S60M1010.51.5無し10000--50
2,420
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202304FYAM-80-M10-60-G0-SK60M1010.51.5有り100008.41650
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202313FYAM-80-M10-80-E0-S80M10131.5無し10000---
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202329FYAM-80-M10-80-E0-SK80M10131.5有り100008.416-
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202338FYAM-80-M10-80-G0-S80M1010.51.5無し10000--50
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202347FYAM-80-M10-80-G0-SK80M1010.51.5有り100008.41650
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202356FYAM-80-M12-100-E0-S100M12131.75無し12000---
2,790
2,788
3,067(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202365FYAM-80-M12-100-E0-SK100M12131.75有り1200010.818-
2,860
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202374FYAM-80-M12-100-G0-S100M1210.51.75無し12000--50
2,740
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202383FYAM-80-M12-100-G0-SK100M1210.51.75有り1200010.81850
2,860
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202399FYAM-80-M12-125-E0-S125M12131.75無し12000---
2,860
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202408FYAM-80-M12-125-E0-SK125M12131.75有り1200010.818-
2,970
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202417FYAM-80-M12-125-G0-S125M1210.51.75無し12000--50
2,860
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202426FYAM-80-M12-125-G0-SK125M1210.51.75有り1200010.81850
2,970
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202435FYAM-80-M12-60-E0-S60M12131.75無し12000---
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202444FYAM-80-M12-60-E0-SK60M12131.75有り1200010.818-
2,740
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202453FYAM-80-M12-60-G0-S60M1210.51.75無し12000--50
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202469FYAM-80-M12-60-G0-SK60M1210.51.75有り1200010.81850
2,740
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202478FYAM-80-M12-80-E0-S80M12131.75無し12000---
2,740
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202487FYAM-80-M12-80-E0-SK80M12131.75有り1200010.818-
2,860
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202496FYAM-80-M12-80-G0-S80M1210.51.75無し12000--50
2,740
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202505FYAM-80-M12-80-G0-SK80M1210.51.75有り1200010.81850
2,860
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202514FYAM-80-M8-40-E0-S40M8131.25無し8000---
2,300
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202523FYAM-80-M8-40-E0-SK40M8131.25有り80006.813-
2,380
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202539FYAM-80-M8-40-G0-S40M810.51.25無し8000--50
2,300
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202548FYAM-80-M8-40-G0-SK40M810.51.25有り80006.81350
2,380
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202557FYAM-80-M8-50-E0-S50M8131.25無し8000---
2,300
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202566FYAM-80-M8-50-E0-SK50M8131.25有り80006.813-
2,380
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202575FYAM-80-M8-50-G0-S50M810.51.25無し8000--50
2,300
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202584FYAM-80-M8-50-G0-SK50M810.51.25有り80006.81350
2,380
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202593FYAM-80-M8-63-E0-S63M8131.25無し8000---
2,300
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202609FYAM-80-M8-63-E0-SK63M8131.25有り80006.813-
2,380
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202618FYAM-80-M8-63-G0-S63M810.51.25無し8000--50
2,300
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202627FYAM-80-M8-63-G0-SK63M810.51.25有り80006.81350
2,380
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする