曜日別特売

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。
アンカーボルト用の取りつけ穴は長穴タイプ。床面への穴加工後、機器・装置の位置調整ができます。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
商品記号によりロックナットの有無が選択できます。

寸法C(mm)70寸法D(mm)80寸法H(mm)12寸法H1(mm)3寸法H2(mm)1.3寸法K1(mm)27寸法K2(mm)26寸法sw1(mm)17ねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット)内容量1個
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
寸法R(mm)
ねじピッチ
ロックナット
許容荷重(N)
寸法L1(mm)
寸法sw2(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64202636FYAMS-80-M10-100-E0-S100M10131.5無し14000---
3,090
3,088
3,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202645FYAMS-80-M10-100-E0-SK100M10131.5有り140008.416-
3,210
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202654FYAMS-80-M10-100-G0-S100M1010.51.5無し14000--50
3,090
3,088
3,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202663FYAMS-80-M10-100-G0-SK100M1010.51.5有り140008.41650
3,210
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202679FYAMS-80-M10-50-E0-S50M10131.5無し14000---
2,970
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202688FYAMS-80-M10-50-E0-SK50M10131.5有り140008.416-
3,090
3,088
3,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202697FYAMS-80-M10-50-G0-S50M1010.51.5無し14000--50
2,970
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202706FYAMS-80-M10-50-G0-SK50M1010.51.5有り140008.41650
3,090
3,088
3,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202715FYAMS-80-M10-60-E0-S60M10131.5無し14000---
2,970
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202724FYAMS-80-M10-60-E0-SK60M10131.5有り140008.416-
3,090
3,088
3,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202733FYAMS-80-M10-60-G0-S60M1010.51.5無し14000--50
2,970
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202749FYAMS-80-M10-60-G0-SK60M1010.51.5有り140008.41650
3,090
3,088
3,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202758FYAMS-80-M10-80-E0-S80M10131.5無し14000---
2,970
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202767FYAMS-80-M10-80-E0-SK80M10131.5有り140008.416-
3,090
3,088
3,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202776FYAMS-80-M10-80-G0-S80M1010.51.5無し14000--50
2,970
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202785FYAMS-80-M10-80-G0-SK80M1010.51.5有り140008.41650
3,090
3,088
3,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202794FYAMS-80-M12-100-E0-S100M12131.75無し20000---
3,330
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202803FYAMS-80-M12-100-E0-SK100M12131.75有り2000010.818-
3,450
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202819FYAMS-80-M12-100-G0-S100M1210.51.75無し20000--50
3,330
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202828FYAMS-80-M12-100-G0-SK100M1210.51.75有り2000010.81850
3,450
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202837FYAMS-80-M12-125-E0-S125M12131.75無し20000---
3,450
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202846FYAMS-80-M12-125-E0-SK125M12131.75有り2000010.818-
3,570
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202855FYAMS-80-M12-125-G0-S125M1210.51.75無し20000--50
3,450
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202864FYAMS-80-M12-125-G0-SK125M1210.51.75有り2000010.81850
3,570
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202873FYAMS-80-M12-60-E0-S60M12131.75無し20000---
3,090
3,088
3,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202889FYAMS-80-M12-60-E0-SK60M12131.75有り2000010.818-
3,210
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202898FYAMS-80-M12-60-G0-S60M1210.51.75無し20000--50
3,090
3,088
3,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202907FYAMS-80-M12-60-G0-SK60M1210.51.75有り2000010.81850
3,210
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202916FYAMS-80-M12-80-E0-S80M12131.75無し20000---
3,210
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202925FYAMS-80-M12-80-E0-SK80M12131.75有り2000010.818-
3,330
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202934FYAMS-80-M12-80-G0-S80M1210.51.75無し20000--50
3,210
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202943FYAMS-80-M12-80-G0-SK80M1210.51.75有り2000010.81850
3,330
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202959FYAMS-80-M8-40-E0-S40M8131.25無し8000---
2,970
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202968FYAMS-80-M8-40-E0-SK40M8131.25有り80006.813-
3,090
3,088
3,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202977FYAMS-80-M8-40-G0-S40M810.51.25無し8000--50
2,970
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202986FYAMS-80-M8-40-G0-SK40M810.51.25有り80006.81350
3,090
3,088
3,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
64202995FYAMS-80-M8-50-E0-S50M8131.25無し8000---
2,970
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
64203004FYAMS-80-M8-50-E0-SK50M8131.25有り80006.813-
3,090
3,088
3,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
64203013FYAMS-80-M8-50-G0-S50M810.51.25無し8000--50
2,970
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
64203029FYAMS-80-M8-50-G0-SK50M810.51.25有り80006.81350
3,090
3,088
3,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
64203038FYAMS-80-M8-63-E0-S63M8131.25無し8000---
3,090
3,088
3,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
64203047FYAMS-80-M8-63-E0-SK63M8131.25有り80006.813-
3,210
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
64203056FYAMS-80-M8-63-G0-S63M810.51.25無し8000--50
3,090
3,088
3,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
64203065FYAMS-80-M8-63-G0-SK63M810.51.25有り80006.81350
3,210
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする