レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - ラバーディスクつき(接着)

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
機器装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。
アンカーボルト用の取りつけ穴は長穴タイプ。床面への穴加工後、機器・装置の位置調整ができます。
機器装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
商品記号によりロックナットの有無が選択できます。

材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼寸法D(mm)80寸法C(mm)70ねじ規格並目寸法H1(mm)3寸法h(mm)3寸法H2(mm)1.3寸法K1(mm)27寸法K2(mm)26内容量1個
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法M(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64204036FYAM-80-M16-100-E3-U2188M1613
5,590
5,588
6,147(税込)
11日以内出荷
返品不可
64204045FYAM-80-M16-100-E3-UK2188M1613
5,710
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
64204054FYAM-80-M16-100-G3-U2188M1610.5
5,590
5,588
6,147(税込)
11日以内出荷
返品不可
64204063FYAM-80-M16-100-G3-UK2188M1610.5
5,710
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
64204079FYAM-80-M16-125-E3-U2188M1613
5,830
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64204088FYAM-80-M16-125-E3-UK2188M1613
5,940
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
64204097FYAM-80-M16-125-G3-U2188M1610.5
5,830
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64204106FYAM-80-M16-125-G3-UK2188M1610.5
5,940
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
64204115FYAM-80-M16-150-E3-U2188M1613
5,940
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
64204124FYAM-80-M16-150-E3-UK2188M1613
6,060
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64204133FYAM-80-M16-150-G3-U2188M1610.5
5,940
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
64204149FYAM-80-M16-150-G3-UK2188M1610.5
6,060
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64204158FYAM-80-M16-200-E3-U2188M1613
6,180
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64204167FYAM-80-M16-200-E3-UK2188M1613
6,300
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
64204176FYAM-80-M16-200-G3-U2188M1610.5
6,180
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64204185FYAM-80-M16-200-G3-UK2188M1610.5
6,300
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
64204194FYAM-80-M16-75-E3-U2188M1613
5,350
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
64204203FYAM-80-M16-75-E3-UK2188M1613
5,470
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
64204219FYAM-80-M16-75-G3-U2188M1610.5
5,350
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
64204228FYAM-80-M16-75-G3-UK2188M1610.5
5,470
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
64204237FYAM-80-M20-100-E3-U2.51910M2013
5,830
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64204246FYAM-80-M20-100-E3-UK2.51910M2013
6,060
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64204255FYAM-80-M20-100-G3-U2.51910M2010.5
5,830
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64204264FYAM-80-M20-100-G3-UK2.51910M2010.5
6,060
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64204273FYAM-80-M20-125-E3-U2.51910M2013
5,940
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
64204289FYAM-80-M20-125-E3-UK2.51910M2013
6,180
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64204298FYAM-80-M20-125-G3-U2.51910M2010.5
5,940
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
64204307FYAM-80-M20-125-G3-UK2.51910M2010.5
6,180
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64204316FYAM-80-M20-150-E3-U2.51910M2013
6,180
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64204325FYAM-80-M20-150-E3-UK2.51910M2013
6,420
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
64204334FYAM-80-M20-150-G3-U2.51910M2010.5
6,180
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64204343FYAM-80-M20-150-G3-UK2.51910M2010.5
6,420
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
64204359FYAM-80-M20-200-E3-U2.51910M2013
6,420
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
64204368FYAM-80-M20-200-E3-UK2.51910M2013
6,660
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
64204377FYAM-80-M20-200-G3-U2.51910M2010.5
6,420
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
64204386FYAM-80-M20-200-G3-UK2.51910M2010.5
6,660
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
64204395FYAM-80-M20-75-E3-U2.51910M2013
5,470
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
64204404FYAM-80-M20-75-E3-UK2.51910M2013
5,710
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
64204413FYAM-80-M20-75-G3-U2.51910M2010.5
5,470
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
64204429FYAM-80-M20-75-G3-UK2.51910M2010.5
5,710
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
64204438FYAM-80-M24-100-E3-U32212M2413
6,300
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
64204447FYAM-80-M24-100-E3-UK32212M2413
6,660
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
64204456FYAM-80-M24-100-G3-U32212M2410.5
6,300
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
64204465FYAM-80-M24-100-G3-UK32212M2410.5
6,660
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
64204474FYAM-80-M24-125-E3-U32212M2413
6,300
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
64204483FYAM-80-M24-125-E3-UK32212M2413
6,660
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
64204499FYAM-80-M24-125-G3-U32212M2410.5
6,300
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
64204508FYAM-80-M24-125-G3-UK32212M2410.5
6,660
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
64204517FYAM-80-M24-150-E3-U32212M2413
6,660
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
64204526FYAM-80-M24-150-E3-UK32212M2413
7,010
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする