曜日別特売

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - ラバーディスクつき

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - ラバーディスクつき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - ラバーディスクつき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - ラバーディスクつき - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。
ラバーディスクは取りはずし可能です。
ロックナットの有無が選択できます。

寸法d(mm)13寸法h(mm)2寸法r(mm)15ねじ規格並目材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)内容量1個
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
寸法sw1(mm)
ねじピッチ
ロックナット
許容荷重(N)
寸法L1(mm)
寸法sw2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64205156FEAM-50-M16-100-A1-U8455060172.5100M16122無し8000--
2,970
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205165FEAM-50-M16-100-A1-UK8455060172.5100M16122有り800014.824
3,090
3,088
3,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205174FEAM-50-M16-125-A1-U8455060172.5125M16122無し8000--
3,090
3,088
3,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205183FEAM-50-M16-125-A1-UK8455060172.5125M16122有り800014.824
3,210
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205199FEAM-50-M16-150-A1-U8455060172.5150M16122無し8000--
3,450
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205208FEAM-50-M16-150-A1-UK8455060172.5150M16122有り800014.824
3,570
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205217FEAM-50-M16-200-A1-U8455060172.5200M16122無し8000--
3,570
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205226FEAM-50-M16-200-A1-UK8455060172.5200M16122有り800014.824
3,690
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205235FEAM-50-M16-75-A1-U8455060172.575M16122無し8000--
2,740
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205244FEAM-50-M16-75-A1-UK8455060172.575M16122有り800014.824
2,860
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205253FEAM-60-M16-100-A1-U8506065172.5100M16122無し10000--
3,090
3,088
3,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205269FEAM-60-M16-100-A1-UK8506065172.5100M16122有り1000014.824
3,210
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205278FEAM-60-M16-125-A1-U8506065172.5125M16122無し10000--
3,210
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205287FEAM-60-M16-125-A1-UK8506065172.5125M16122有り1000014.824
3,330
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205296FEAM-60-M16-150-A1-U8506065172.5150M16122無し10000--
3,570
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205305FEAM-60-M16-150-A1-UK8506065172.5150M16122有り1000014.824
3,690
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205314FEAM-60-M16-200-A1-U8506065172.5200M16122無し10000--
3,690
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205323FEAM-60-M16-200-A1-UK8506065172.5200M16122有り1000014.824
3,810
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205339FEAM-60-M16-75-A1-U8506065172.575M16122無し10000--
2,860
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205348FEAM-60-M16-75-A1-UK8506065172.575M16122有り1000014.824
2,970
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205357FEAM-80-M16-100-A1-U8708085183100M16122無し12000--
3,450
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205366FEAM-80-M16-100-A1-UK8708085183100M16122有り1200014.824
3,570
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205375FEAM-80-M16-125-A1-U8708085183125M16122無し12000--
3,570
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205384FEAM-80-M16-125-A1-UK8708085183125M16122有り1200014.824
3,690
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205393FEAM-80-M16-150-A1-U8708085183150M16122無し12000--
3,930
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205409FEAM-80-M16-150-A1-UK8708085183150M16122有り1200014.824
4,040
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205418FEAM-80-M16-200-A1-U8708085183200M16122無し12000--
4,040
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205427FEAM-80-M16-200-A1-UK8708085183200M16122有り1200014.824
4,160
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205436FEAM-80-M16-75-A1-U870808518375M16122無し12000--
3,210
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205445FEAM-80-M16-75-A1-UK870808518375M16122有り1200014.824
3,330
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205454FEAM-80-M20-100-A1-U10708085193100M20152.5無し16000--
3,690
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205463FEAM-80-M20-100-A1-UK10708085193100M20152.5有り160001830
3,930
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205479FEAM-80-M20-125-A1-U10708085193125M20152.5無し16000--
3,930
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205488FEAM-80-M20-125-A1-UK10708085193125M20152.5有り160001830
4,160
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205497FEAM-80-M20-150-A1-U10708085193150M20152.5無し16000--
4,040
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205506FEAM-80-M20-150-A1-UK10708085193150M20152.5有り160001830
4,280
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205515FEAM-80-M20-200-A1-U10708085193200M20152.5無し16000--
4,280
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205524FEAM-80-M20-200-A1-UK10708085193200M20152.5有り160001830
4,520
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205533FEAM-80-M20-75-A1-U1070808519375M20152.5無し16000--
3,450
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205549FEAM-80-M20-75-A1-UK1070808519375M20152.5有り160001830
3,690
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205558FEAM-80-M24-100-A1-U12708085223100M24193無し16000--
4,160
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205567FEAM-80-M24-100-A1-UK12708085223100M24193有り1600021.536
4,520
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205576FEAM-80-M24-125-A1-U12708085223125M24193無し16000--
4,160
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205585FEAM-80-M24-125-A1-UK12708085223125M24193有り1600021.536
4,520
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205594FEAM-80-M24-150-A1-U12708085223150M24193無し16000--
4,520
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205603FEAM-80-M24-150-A1-UK12708085223150M24193有り1600021.536
4,880
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205619FEAM-80-M24-200-A1-U12708085223200M24193無し16000--
4,990
4,988
5,487(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205628FEAM-80-M24-200-A1-UK12708085223200M24193有り1600021.536
5,350
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする