曜日別特売

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - ラバーディスクつき

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - ラバーディスクつき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - ラバーディスクつき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - ラバーディスクつき - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。
ラバーディスクは取りはずし可能です。
ロックナットの有無が選択できます。

寸法d(mm)13寸法h(mm)2寸法r(mm)15ねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)内容量1個
全48種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法H(mm)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
寸法sw1(mm)
ねじピッチ
ロックナット
許容荷重(N)
寸法L1(mm)
寸法sw2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64205637FEAMS-50-M16-100-D1-U8455060172.5100M16122無し14000--
3,690
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205646FEAMS-50-M16-100-D1-UK8455060172.5100M16122有り1400014.824
3,930
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205655FEAMS-50-M16-125-D1-U8455060172.5125M16122無し14000--
3,930
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205664FEAMS-50-M16-125-D1-UK8455060172.5125M16122有り1400014.824
4,160
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205673FEAMS-50-M16-150-D1-U8455060172.5150M16122無し14000--
3,930
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205689FEAMS-50-M16-150-D1-UK8455060172.5150M16122有り1400014.824
4,160
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205698FEAMS-50-M16-200-D1-U8455060172.5200M16122無し14000--
5,350
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205707FEAMS-50-M16-200-D1-UK8455060172.5200M16122有り1400014.824
5,590
5,588
6,147(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205716FEAMS-50-M16-75-D1-U8455060172.575M16122無し14000--
3,330
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205725FEAMS-50-M16-75-D1-UK8455060172.575M16122有り1400014.824
3,570
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205734FEAMS-60-M16-100-D1-U8506065172.5100M16122無し16000--
3,930
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205743FEAMS-60-M16-100-D1-UK8506065172.5100M16122有り1600014.824
4,160
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205759FEAMS-60-M16-125-D1-U8506065172.5125M16122無し16000--
4,160
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205768FEAMS-60-M16-125-D1-UK8506065172.5125M16122有り1600014.824
4,400
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205777FEAMS-60-M16-150-D1-U8506065172.5150M16122無し16000--
4,160
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205786FEAMS-60-M16-150-D1-UK8506065172.5150M16122有り1600014.824
4,400
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205795FEAMS-60-M16-200-D1-U8506065172.5200M16122無し16000--
5,590
5,588
6,147(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205804FEAMS-60-M16-200-D1-UK8506065172.5200M16122有り1600014.824
5,830
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205813FEAMS-60-M16-75-D1-U8506065172.575M16122無し16000--
3,570
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205829FEAMS-60-M16-75-D1-UK8506065172.575M16122有り1600014.824
3,810
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205838FEAMS-80-M16-100-D1-U8708085183100M16122無し20000--
4,880
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205847FEAMS-80-M16-100-D1-UK8708085183100M16122有り2000014.824
5,110
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205856FEAMS-80-M16-125-D1-U8708085183125M16122無し20000--
4,990
4,988
5,487(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205865FEAMS-80-M16-125-D1-UK8708085183125M16122有り2000014.824
5,230
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205874FEAMS-80-M16-150-D1-U8708085183150M16122無し20000--
4,990
4,988
5,487(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205883FEAMS-80-M16-150-D1-UK8708085183150M16122有り2000014.824
5,230
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205899FEAMS-80-M16-200-D1-U8708085183200M16122無し20000--
6,540
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205908FEAMS-80-M16-200-D1-UK8708085183200M16122有り2000014.824
6,780
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205917FEAMS-80-M16-75-D1-U870808518375M16122無し20000--
4,520
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205926FEAMS-80-M16-75-D1-UK870808518375M16122有り2000014.824
4,760
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205935FEAMS-80-M20-100-D1-U10708085183100M20152.5無し20000--
5,830
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205944FEAMS-80-M20-100-D1-UK10708085183100M20152.5有り200001830
6,180
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205953FEAMS-80-M20-125-D1-U10708085183125M20152.5無し20000--
6,300
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205969FEAMS-80-M20-125-D1-UK10708085183125M20152.5有り200001830
6,660
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205978FEAMS-80-M20-150-D1-U10708085183150M20152.5無し20000--
6,420
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205987FEAMS-80-M20-150-D1-UK10708085183150M20152.5有り200001830
6,780
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
64205996FEAMS-80-M20-200-D1-U10708085183200M20152.5無し20000--
7,730
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
64206005FEAMS-80-M20-200-D1-UK10708085183200M20152.5有り200001830
8,080
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
64206014FEAMS-80-M20-75-D1-U1070808518375M20152.5無し20000--
5,590
5,588
6,147(税込)
11日以内出荷
返品不可
64206023FEAMS-80-M20-75-D1-UK1070808518375M20152.5有り200001830
5,940
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
64206039FEAMS-80-M24-100-D1-U12708085213100M24193無し20000--
7,010
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64206048FEAMS-80-M24-100-D1-UK12708085213100M24193有り2000021.536
7,610
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
64206057FEAMS-80-M24-125-D1-U12708085213125M24193無し20000--
7,490
7,488
8,237(税込)
11日以内出荷
返品不可
64206066FEAMS-80-M24-125-D1-UK12708085213125M24193有り2000021.536
8,080
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
64206075FEAMS-80-M24-150-D1-U12708085213150M24193無し20000--
7,730
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
64206084FEAMS-80-M24-150-D1-UK12708085213150M24193有り2000021.536
8,320
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
64206093FEAMS-80-M24-200-D1-U12708085213200M24193無し20000--
8,600
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
64206109FEAMS-80-M24-200-D1-UK12708085213200M24193有り2000021.536
9,030
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする