レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナットの有無が選択できます。

材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目内容量1個
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64207414FEAMS-50-M16-100-D0-U21760508
3,450
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64207423FEAMS-50-M16-100-D0-UK21760508
3,690
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
64207439FEAMS-50-M16-125-D0-U21760508
3,570
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64207448FEAMS-50-M16-125-D0-UK21760508
3,810
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64207457FEAMS-50-M16-150-D0-U21760508
3,570
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64207466FEAMS-50-M16-150-D0-UK21760508
3,810
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64207475FEAMS-50-M16-200-D0-U21760508
4,990
4,988
5,487(税込)
11日以内出荷
返品不可
64207484FEAMS-50-M16-200-D0-UK21760508
5,230
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64207493FEAMS-50-M16-75-D0-U21760508
3,090
3,088
3,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
64207509FEAMS-50-M16-75-D0-UK21760508
3,330
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
64207518FEAMS-60-M16-100-D0-U21765608
3,570
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64207527FEAMS-60-M16-100-D0-UK21765608
3,810
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64207536FEAMS-60-M16-125-D0-U21765608
3,690
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
64207545FEAMS-60-M16-125-D0-UK21765608
3,930
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
64207554FEAMS-60-M16-150-D0-U21765608
3,690
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
64207563FEAMS-60-M16-150-D0-UK21765608
3,930
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
64207579FEAMS-60-M16-200-D0-U21765608
5,110
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64207588FEAMS-60-M16-200-D0-UK21765608
5,350
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
64207597FEAMS-60-M16-75-D0-U21765608
3,210
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
64207606FEAMS-60-M16-75-D0-UK21765608
3,450
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64207615FEAMS-80-M16-100-D0-U21885808
4,400
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
64207624FEAMS-80-M16-100-D0-UK21885808
4,640
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
64207633FEAMS-80-M16-125-D0-U21885808
4,520
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
64207649FEAMS-80-M16-125-D0-UK21885808
4,760
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
64207658FEAMS-80-M16-150-D0-U21885808
4,520
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
64207667FEAMS-80-M16-150-D0-UK21885808
4,760
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
64207676FEAMS-80-M16-200-D0-U21885808
5,940
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
64207685FEAMS-80-M16-200-D0-UK21885808
6,180
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64207694FEAMS-80-M16-75-D0-U21885808
4,040
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64207703FEAMS-80-M16-75-D0-UK21885808
4,280
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
64207719FEAMS-80-M20-100-D0-U2.518858010
5,350
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
64207728FEAMS-80-M20-100-D0-UK2.518858010
5,710
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
64207737FEAMS-80-M20-125-D0-U2.518858010
5,710
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
64207746FEAMS-80-M20-125-D0-UK2.518858010
6,060
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64207755FEAMS-80-M20-150-D0-U2.518858010
5,940
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
64207764FEAMS-80-M20-150-D0-UK2.518858010
6,300
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
64207773FEAMS-80-M20-200-D0-U2.518858010
7,130
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64207789FEAMS-80-M20-200-D0-UK2.518858010
7,490
7,488
8,237(税込)
11日以内出荷
返品不可
64207798FEAMS-80-M20-75-D0-U2.518858010
4,990
4,988
5,487(税込)
11日以内出荷
返品不可
64207807FEAMS-80-M20-75-D0-UK2.518858010
5,350
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
64207816FEAMS-80-M24-100-D0-U321858012
6,420
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
64207825FEAMS-80-M24-100-D0-UK321858012
7,010
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64207834FEAMS-80-M24-125-D0-U321858012
6,900
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
64207843FEAMS-80-M24-125-D0-UK321858012
7,490
7,488
8,237(税込)
11日以内出荷
返品不可
64207859FEAMS-80-M24-150-D0-U321858012
7,130
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64207868FEAMS-80-M24-150-D0-UK321858012
7,730
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
64207877FEAMS-80-M24-200-D0-U321858012
7,990
7,988
8,787(税込)
11日以内出荷
返品不可
64207886FEAMS-80-M24-200-D0-UK321858012
8,440
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする