曜日別特売

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取りつけ用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
商品記号によりロックナットの有無が選択できます。

材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(アンカーボルト取りつけ用プレート)スティール/三価クロメート処理、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5ねじ規格並目内容量1個
全76種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法D(mm)
76種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64208717FNAM-100-M16-100-A1-U235301008
7,130
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64208726FNAM-100-M16-100-A1-UK235301008
7,250
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64208735FNAM-100-M16-125-A1-U235301008
7,250
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64208744FNAM-100-M16-125-A1-UK235301008
7,370
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
64208753FNAM-100-M16-150-A1-U235301008
7,490
7,488
8,237(税込)
11日以内出荷
返品不可
64208769FNAM-100-M16-150-A1-UK235301008
7,610
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
64208778FNAM-100-M16-200-A1-U235301008
7,730
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
64208787FNAM-100-M16-200-A1-UK235301008
7,850
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64208796FNAM-100-M16-75-A1-U235301008
6,900
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
64208805FNAM-100-M16-75-A1-UK235301008
7,010
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64208814FNAM-100-M20-100-A1-U2.5363010010
7,370
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
64208823FNAM-100-M20-100-A1-UK2.5363010010
7,610
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
64208839FNAM-100-M20-125-A1-U2.5363010010
7,610
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
64208848FNAM-100-M20-125-A1-UK2.5363010010
7,850
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64208857FNAM-100-M20-150-A1-U2.5363010010
7,850
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64208866FNAM-100-M20-150-A1-UK2.5363010010
8,080
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
64208875FNAM-100-M20-200-A1-U2.5363010010
7,960
7,898
8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
64208884FNAM-100-M20-200-A1-UK2.5363010010
8,200
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
64208893FNAM-100-M20-75-A1-U2.5363010010
7,130
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64208909FNAM-100-M20-75-A1-UK2.5363010010
7,370
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
64208918FNAM-100-M24-100-A1-U3393010012
7,850
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
64208927FNAM-100-M24-100-A1-UK3393010012
8,200
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
64208936FNAM-100-M24-125-A1-U3393010012
7,960
7,898
8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
64208945FNAM-100-M24-125-A1-UK3393010012
8,320
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
64208954FNAM-100-M24-150-A1-U3393010012
8,320
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
64208963FNAM-100-M24-150-A1-UK3393010012
8,680
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
64208979FNAM-100-M24-200-A1-U3393010012
8,910
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
64208988FNAM-100-M24-200-A1-UK3393010012
9,270
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
64208997FNAM-50-M16-100-A1-U23225508
3,930
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
64209006FNAM-50-M16-100-A1-UK23225508
4,040
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64209015FNAM-50-M16-125-A1-U23225508
4,040
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64209024FNAM-50-M16-125-A1-UK23225508
4,160
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64209033FNAM-50-M16-150-A1-U23225508
4,400
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
64209049FNAM-50-M16-150-A1-UK23225508
4,520
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
64209058FNAM-50-M16-200-A1-U23225508
4,520
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
64209067FNAM-50-M16-200-A1-UK23225508
4,640
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
64209076FNAM-50-M16-75-A1-U23225508
3,690
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
64209085FNAM-50-M16-75-A1-UK23225508
3,810
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64209094FNAM-60-M16-100-A1-U23325608
4,280
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
64209103FNAM-60-M16-100-A1-UK23325608
4,400
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
64209119FNAM-60-M16-125-A1-U23325608
4,400
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
64209128FNAM-60-M16-125-A1-UK23325608
4,520
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
64209137FNAM-60-M16-150-A1-U23325608
4,760
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
64209146FNAM-60-M16-150-A1-UK23325608
4,880
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64209155FNAM-60-M16-200-A1-U23325608
4,880
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
64209164FNAM-60-M16-200-A1-UK23325608
4,990
4,988
5,487(税込)
11日以内出荷
返品不可
64209173FNAM-60-M16-75-A1-U23325608
4,040
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64209189FNAM-60-M16-75-A1-UK23325608
4,160
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64209198FNAM-80-M16-100-A1-U23430808
5,470
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
64209207FNAM-80-M16-100-A1-UK23430808
5,590
5,588
6,147(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする