レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。
アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナットの有無が選択できます。

材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目内容量1個
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64210239FUAM-50-M16-100-B0-U2176.6508
2,740
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
64210248FUAM-50-M16-100-B0-UK2176.6508
2,860
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64210257FUAM-50-M16-125-B0-U2176.6508
2,860
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64210266FUAM-50-M16-125-B0-UK2176.6508
2,970
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
64210275FUAM-50-M16-150-B0-U2176.6508
3,090
3,088
3,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
64210284FUAM-50-M16-150-B0-UK2176.6508
3,210
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
64210293FUAM-50-M16-200-B0-U2176.6508
3,210
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
64210309FUAM-50-M16-200-B0-UK2176.6508
3,330
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
64210318FUAM-50-M16-75-B0-U2176.6508
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
64210327FUAM-50-M16-75-B0-UK2176.6508
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64210336FUAM-60-M16-100-B0-U2176.6608
2,740
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
64210345FUAM-60-M16-100-B0-UK2176.6608
2,860
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64210354FUAM-60-M16-125-B0-U2176.6608
2,860
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64210363FUAM-60-M16-125-B0-UK2176.6608
2,970
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
64210379FUAM-60-M16-150-B0-U2176.6608
3,210
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
64210388FUAM-60-M16-150-B0-UK2176.6608
3,330
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
64210397FUAM-60-M16-200-B0-U2176.6608
3,330
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
64210406FUAM-60-M16-200-B0-UK2176.6608
3,450
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64210415FUAM-60-M16-75-B0-U2176.6608
2,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64210424FUAM-60-M16-75-B0-UK2176.6608
2,740
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
64210433FUAM-80-M16-100-B0-U2188.6808
2,970
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
64210449FUAM-80-M16-100-B0-UK2188.6808
3,090
3,088
3,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
64210458FUAM-80-M16-125-B0-U2188.6808
3,090
3,088
3,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
64210467FUAM-80-M16-125-B0-UK2188.6808
3,210
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
64210476FUAM-80-M16-150-B0-U2188.6808
3,330
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
64210485FUAM-80-M16-150-B0-UK2188.6808
3,450
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64210494FUAM-80-M16-200-B0-U2188.6808
3,450
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64210503FUAM-80-M16-200-B0-UK2188.6808
3,570
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64210519FUAM-80-M16-75-B0-U2188.6808
2,740
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
64210528FUAM-80-M16-75-B0-UK2188.6808
2,860
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64210537FUAM-80-M20-100-B0-U2.5198.68010
3,210
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
64210546FUAM-80-M20-100-B0-UK2.5198.68010
3,450
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64210555FUAM-80-M20-125-B0-U2.5198.68010
3,450
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64210564FUAM-80-M20-125-B0-UK2.5198.68010
3,690
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
64210573FUAM-80-M20-150-B0-U2.5198.68010
3,570
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64210589FUAM-80-M20-150-B0-UK2.5198.68010
3,810
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64210598FUAM-80-M20-200-B0-U2.5198.68010
3,810
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64210607FUAM-80-M20-200-B0-UK2.5198.68010
4,040
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64210616FUAM-80-M20-75-B0-U2.5198.68010
2,970
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
64210625FUAM-80-M20-75-B0-UK2.5198.68010
3,210
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
64210634FUAM-80-M24-100-B0-U3228.68012
3,570
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64210643FUAM-80-M24-100-B0-UK3228.68012
3,930
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
64210659FUAM-80-M24-125-B0-U3228.68012
3,690
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
64210668FUAM-80-M24-125-B0-UK3228.68012
4,040
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64210677FUAM-80-M24-150-B0-U3228.68012
4,040
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64210686FUAM-80-M24-150-B0-UK3228.68012
4,400
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
64210695FUAM-80-M24-200-B0-U3228.68012
4,520
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
64210704FUAM-80-M24-200-B0-UK3228.68012
4,880
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする