レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。
アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナットの有無が選択できます。

ねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット内容量1個
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
寸法sw1(mm)
ねじピッチ
ロックナット
許容荷重(N)
寸法L1(mm)
寸法sw2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64210713FUAMS-50-M16-100-B0-U8386.650172.5100M16122無し14000--
3,570
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64210729FUAMS-50-M16-100-B0-UK8386.650172.5100M16122有り1400014.824
3,810
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64210738FUAMS-50-M16-125-B0-U8386.650172.5125M16122無し14000--
3,690
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
64210747FUAMS-50-M16-125-B0-UK8386.650172.5125M16122有り1400014.824
3,930
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
64210756FUAMS-50-M16-150-B0-U8386.650172.5150M16122無し14000--
3,810
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64210765FUAMS-50-M16-150-B0-UK8386.650172.5150M16122有り1400014.824
4,040
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64210774FUAMS-50-M16-200-B0-U8386.650172.5200M16122無し14000--
5,350
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
64210783FUAMS-50-M16-200-B0-UK8386.650172.5200M16122有り1400014.824
5,590
5,588
6,147(税込)
11日以内出荷
返品不可
64210799FUAMS-50-M16-75-B0-U8386.650172.575M16122無し14000--
3,210
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
64210808FUAMS-50-M16-75-B0-UK8386.650172.575M16122有り1400014.824
3,450
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64210817FUAMS-60-M16-100-B0-U8486.660172.5100M16122無し16000--
3,690
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
64210826FUAMS-60-M16-100-B0-UK8486.660172.5100M16122有り1600014.824
3,930
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
64210835FUAMS-60-M16-125-B0-U8486.660172.5125M16122無し16000--
3,810
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64210844FUAMS-60-M16-125-B0-UK8486.660172.5125M16122有り1600014.824
4,040
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64210853FUAMS-60-M16-150-B0-U8486.660172.5150M16122無し16000--
3,930
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
64210869FUAMS-60-M16-150-B0-UK8486.660172.5150M16122有り1600014.824
4,160
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64210878FUAMS-60-M16-200-B0-U8486.660172.5200M16122無し16000--
5,470
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
64210887FUAMS-60-M16-200-B0-UK8486.660172.5200M16122有り1600014.824
5,710
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
64210896FUAMS-60-M16-75-B0-U8486.660172.575M16122無し16000--
3,330
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
64210905FUAMS-60-M16-75-B0-UK8486.660172.575M16122有り1600014.824
3,570
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64210914FUAMS-80-M16-100-B0-U8648.580183100M16122無し20000--
4,280
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
64210923FUAMS-80-M16-100-B0-UK8648.580183100M16122有り2000014.824
4,520
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
64210939FUAMS-80-M16-125-B0-U8648.580183125M16122無し20000--
4,400
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
64210948FUAMS-80-M16-125-B0-UK8648.580183125M16122有り2000014.824
4,640
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
64210957FUAMS-80-M16-150-B0-U8648.580183150M16122無し20000--
4,520
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
64210966FUAMS-80-M16-150-B0-UK8648.580183150M16122有り2000014.824
4,760
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
64210975FUAMS-80-M16-200-B0-U8648.580183200M16122無し20000--
6,060
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64210984FUAMS-80-M16-200-B0-UK8648.580183200M16122有り2000014.824
6,300
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
64210993FUAMS-80-M16-75-B0-U8648.58018375M16122無し20000--
3,930
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211009FUAMS-80-M16-75-B0-UK8648.58018375M16122有り2000014.824
4,160
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211018FUAMS-80-M20-100-B0-U10648.580193100M20152.5無し20000--
5,350
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211027FUAMS-80-M20-100-B0-UK10648.580193100M20152.5有り200001830
5,710
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211036FUAMS-80-M20-125-B0-U10648.580193125M20152.5無し20000--
5,830
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211045FUAMS-80-M20-125-B0-UK10648.580193125M20152.5有り200001830
6,180
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211054FUAMS-80-M20-150-B0-U10648.580193150M20152.5無し20000--
5,830
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211063FUAMS-80-M20-150-B0-UK10648.580193150M20152.5有り200001830
6,180
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211079FUAMS-80-M20-200-B0-U10648.580193200M20152.5無し20000--
7,250
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211088FUAMS-80-M20-200-B0-UK10648.580193200M20152.5有り200001830
7,610
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211097FUAMS-80-M20-75-B0-U10648.58019375M20152.5無し20000--
5,110
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211106FUAMS-80-M20-75-B0-UK10648.58019375M20152.5有り200001830
5,470
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211115FUAMS-80-M24-100-B0-U12648.580223100M24193無し22000--
6,540
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211124FUAMS-80-M24-100-B0-UK12648.580223100M24193有り2200021.536
7,130
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211133FUAMS-80-M24-125-B0-U12648.580223125M24193無し22000--
7,010
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211149FUAMS-80-M24-125-B0-UK12648.580223125M24193有り2200021.536
7,610
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211158FUAMS-80-M24-150-B0-U12648.580223150M24193無し22000--
7,130
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211167FUAMS-80-M24-150-B0-UK12648.580223150M24193有り2200021.536
7,730
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211176FUAMS-80-M24-200-B0-U12648.580223200M24193無し22000--
7,960
7,898
8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211185FUAMS-80-M24-200-B0-UK12648.580223200M24193有り2200021.536
8,560
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする