レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
機器装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。
アンカーボルト用の取りつけ穴は長穴タイプ。床面への穴加工後、機器・装置の位置調整ができます。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
商品記号によりロックナットの有無が選択できます。

材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット)寸法D(mm)80寸法C(mm)70ねじ規格並目寸法H1(mm)3寸法H2(mm)1.3寸法K1(mm)27寸法K2(mm)26内容量1個
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法M(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64211194FYAM-80-M16-100-E0-U2188M1613
3,570
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211203FYAM-80-M16-100-E0-UK2188M1613
3,690
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211219FYAM-80-M16-100-G0-U2188M1610.5
3,570
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211228FYAM-80-M16-100-G0-UK2188M1610.5
3,690
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211237FYAM-80-M16-125-E0-U2188M1613
3,690
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211246FYAM-80-M16-125-E0-UK2188M1613
3,810
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211255FYAM-80-M16-125-G0-U2188M1610.5
3,690
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211264FYAM-80-M16-125-G0-UK2188M1610.5
3,810
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211273FYAM-80-M16-150-E0-U2188M1613
3,930
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211289FYAM-80-M16-150-E0-UK2188M1613
4,040
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211298FYAM-80-M16-150-G0-U2188M1610.5
3,930
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211307FYAM-80-M16-150-G0-UK2188M1610.5
4,040
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211316FYAM-80-M16-200-E0-U2188M1613
4,160
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211325FYAM-80-M16-200-E0-UK2188M1613
4,280
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211334FYAM-80-M16-200-G0-U2188M1610.5
4,160
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211343FYAM-80-M16-200-G0-UK2188M1610.5
4,280
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211359FYAM-80-M16-75-E0-U2188M1613
3,330
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211368FYAM-80-M16-75-E0-UK2188M1613
3,450
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211377FYAM-80-M16-75-G0-U2188M1610.5
3,330
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211386FYAM-80-M16-75-G0-UK2188M1610.5
3,450
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211395FYAM-80-M20-100-E0-U2.51910M2013
3,810
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211404FYAM-80-M20-100-E0-UK2.51910M2013
4,040
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211413FYAM-80-M20-100-G0-U2.51910M2010.5
3,810
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211429FYAM-80-M20-100-G0-UK2.51910M2010.5
4,040
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211438FYAM-80-M20-125-E0-U2.51910M2013
3,930
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211447FYAM-80-M20-125-E0-UK2.51910M2013
4,160
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211456FYAM-80-M20-125-G0-U2.51910M2010.5
3,930
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211465FYAM-80-M20-125-G0-UK2.51910M2010.5
4,160
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211474FYAM-80-M20-150-E0-U2.51910M2013
4,160
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211483FYAM-80-M20-150-E0-UK2.51910M2013
4,400
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211499FYAM-80-M20-150-G0-U2.51910M2010.5
4,160
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211508FYAM-80-M20-150-G0-UK2.51910M2010.5
4,400
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211517FYAM-80-M20-200-E0-U2.51910M2013
4,280
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211526FYAM-80-M20-200-E0-UK2.51910M2013
4,520
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211535FYAM-80-M20-200-G0-U2.51910M2010.5
4,280
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211544FYAM-80-M20-200-G0-UK2.51910M2010.5
4,520
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211553FYAM-80-M20-75-E0-U2.51910M2013
3,450
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211569FYAM-80-M20-75-E0-UK2.51910M2013
3,690
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211578FYAM-80-M20-75-G0-U2.51910M2010.5
3,450
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211587FYAM-80-M20-75-G0-UK2.51910M2010.5
3,690
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211596FYAM-80-M24-100-E0-U32212M2413
4,280
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211605FYAM-80-M24-100-E0-UK32212M2413
4,640
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211614FYAM-80-M24-100-G0-U32212M2410.5
4,280
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211623FYAM-80-M24-100-G0-UK32212M2410.5
4,640
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211639FYAM-80-M24-125-E0-U32212M2413
4,160
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211648FYAM-80-M24-125-E0-UK32212M2413
4,520
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211657FYAM-80-M24-125-G0-U32212M2410.5
4,160
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211666FYAM-80-M24-125-G0-UK32212M2410.5
4,520
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211675FYAM-80-M24-150-E0-U32212M2413
4,640
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
64211684FYAM-80-M24-150-E0-UK32212M2413
4,990
4,988
5,487(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする