曜日別特売

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 - ラバーディスクつき(接着)

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 - ラバーディスクつき(接着) - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。
アンカーボルト用の取りつけ穴は長穴タイプ。床面への穴加工後、機器・装置の位置調整ができます。
機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
商品記号によりロックナットの有無が選択できます。

寸法C(mm)70寸法D(mm)80寸法h(mm)3寸法H1(mm)3寸法H2(mm)1.3寸法K1(mm)27寸法K2(mm)26ねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼内容量1個
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
寸法R(mm)
寸法sw1(mm)
ねじピッチ
ロックナット
許容荷重(N)
寸法L1(mm)
寸法sw2(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64212795FYAMS-80-M16-100-E3-T18100M1613122無し20000---
5,570
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212804FYAMS-80-M16-100-E3-TK18100M1613122有り2000014.824-
5,810
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212813FYAMS-80-M16-100-G3-T18100M1610.5122無し20000--50
5,570
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212829FYAMS-80-M16-100-G3-TK18100M1610.5122有り2000014.82450
5,810
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212838FYAMS-80-M16-125-E3-T18125M1613122無し20000---
5,690
5,688
6,257(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212847FYAMS-80-M16-125-E3-TK18125M1613122有り2000014.824-
5,930
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212856FYAMS-80-M16-125-G3-T18125M1610.5122無し20000--50
5,690
5,688
6,257(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212865FYAMS-80-M16-125-G3-TK18125M1610.5122有り2000014.82450
5,930
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212874FYAMS-80-M16-150-E3-T18150M1613122無し20000---
5,810
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212883FYAMS-80-M16-150-E3-TK18150M1613122有り2000014.824-
6,050
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212899FYAMS-80-M16-150-G3-T18150M1610.5122無し20000--50
5,810
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212908FYAMS-80-M16-150-G3-TK18150M1610.5122有り2000014.82450
6,050
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212917FYAMS-80-M16-200-E3-T18200M1613122無し20000---
7,010
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212926FYAMS-80-M16-200-E3-TK18200M1613122有り2000014.824-
7,250
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212935FYAMS-80-M16-200-G3-T18200M1610.5122無し20000--50
7,010
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212944FYAMS-80-M16-200-G3-TK18200M1610.5122有り2000014.82450
7,250
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212953FYAMS-80-M16-75-E3-T1875M1613122無し20000---
5,210
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212969FYAMS-80-M16-75-E3-TK1875M1613122有り2000014.824-
5,450
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212978FYAMS-80-M16-75-G3-T1875M1610.5122無し20000--50
5,210
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212987FYAMS-80-M16-75-G3-TK1875M1610.5122有り2000014.82450
5,450
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
64212996FYAMS-80-M20-100-E3-T19100M2013152.5無し20000---
7,250
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213005FYAMS-80-M20-100-E3-TK19100M2013152.5有り200001830-
7,610
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213014FYAMS-80-M20-100-G3-T19100M2010.5152.5無し20000--50
7,250
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213023FYAMS-80-M20-100-G3-TK19100M2010.5152.5有り20000183050
7,610
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213039FYAMS-80-M20-125-E3-T19125M2013152.5無し20000---
7,610
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213048FYAMS-80-M20-125-E3-TK19125M2013152.5有り200001830-
7,960
7,898
8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213057FYAMS-80-M20-125-G3-T19125M2010.5152.5無し20000--50
7,610
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213066FYAMS-80-M20-125-G3-TK19125M2010.5152.5有り20000183050
7,960
7,898
8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213075FYAMS-80-M20-150-E3-T19150M2013152.5無し20000---
7,960
7,898
8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213084FYAMS-80-M20-150-E3-TK19150M2013152.5有り200001830-
8,320
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213093FYAMS-80-M20-150-G3-T19150M2010.5152.5無し20000--50
7,960
7,898
8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213109FYAMS-80-M20-150-G3-TK19150M2010.5152.5有り20000183050
8,320
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213118FYAMS-80-M20-200-E3-T19200M2013152.5無し20000---
8,680
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213127FYAMS-80-M20-200-E3-TK19200M2013152.5有り200001830-
9,030
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213136FYAMS-80-M20-200-G3-T19200M2010.5152.5無し20000--50
8,680
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213145FYAMS-80-M20-200-G3-TK19200M2010.5152.5有り20000183050
9,030
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213154FYAMS-80-M20-75-E3-T1975M2013152.5無し20000---
6,180
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213163FYAMS-80-M20-75-E3-TK1975M2013152.5有り200001830-
6,540
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213179FYAMS-80-M20-75-G3-T1975M2010.5152.5無し20000--50
6,180
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213188FYAMS-80-M20-75-G3-TK1975M2010.5152.5有り20000183050
6,540
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213197FYAMS-80-M24-100-E3-T22100M2413193無し22000---
7,630
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213206FYAMS-80-M24-100-E3-TK22100M2413193有り2200021.536-
8,230
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213215FYAMS-80-M24-100-G3-T22100M2410.5193無し22000--50
7,630
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213224FYAMS-80-M24-100-G3-TK22100M2410.5193有り2200021.53650
8,230
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213233FYAMS-80-M24-125-E3-T22125M2413193無し22000---
7,990
7,988
8,787(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213249FYAMS-80-M24-125-E3-TK22125M2413193有り2200021.536-
8,600
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213258FYAMS-80-M24-125-G3-T22125M2410.5193無し22000--50
7,990
7,988
8,787(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213267FYAMS-80-M24-125-G3-TK22125M2410.5193有り2200021.53650
8,600
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213276FYAMS-80-M24-150-E3-T22150M2413193無し22000---
8,110
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
64213285FYAMS-80-M24-150-E3-TK22150M2413193有り2200021.536-
8,720
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする